カテゴリ

  • オフィス家具(188)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 制御機器(32)
  • 作業工具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 自動車純正部品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク純正部品(12)
  • 建材・エクステリア(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-003」の検索結果

457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PJ 3/4” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコPJ 3/4” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-2A
PJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製) エスコPJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製)エスコ
69,000税込75,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-52
PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付) エスコPJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
形状ニップル(逆止弁付)エスコ品番EA432RV-6材質青銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)呼び径(B)3/4表面処理メッキ呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PJ×Rc
PJ3/4"x 15 mm ザルボ(厚口) エスコPJ3/4"x 15 mm ザルボ(厚口)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-115
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
PJ3/4"x 25 mm ザルボ(厚口) エスコPJ3/4"x 25 mm ザルボ(厚口)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-125
PJ3/4"x 20 mm ザルボ(厚口) エスコPJ3/4"x 20 mm ザルボ(厚口)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SA-120
お手伝いショッピングカート PJ3-C75シリーズ 大和産業お手伝いショッピングカート PJ3-C75シリーズ大和産業
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
お子様用ショッピングカートです。6L用のカゴが1つ載せられます。店舗什器のお手伝いカートとしてご利用いただけます。
PJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製) エスコPJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製)エスコ
76,200税込83,820
1個
8日以内出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316全長(mm)423使用圧力(MPa)0~0.75球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)115
トラップユニット TOTOトラップユニットTOTO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
IPSiO PJ 交換用ランプタイプ3 RICOH(リコー)IPSiO PJ 交換用ランプタイプ3RICOH(リコー)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
フエンダ,フロント 3B3F151101PJ YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 3B3F151101PJYAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
モール(R) C. ステップ (T0) MAZDA(マツダ)モール(R) C. ステップ (T0)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
パネル,フロント 3B3-F3391-00-PJ YAMAHA(ヤマハ)パネル,フロント 3B3-F3391-00-PJYAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
パネル,フロント 2 3B3-F3397-00-PJ YAMAHA(ヤマハ)パネル,フロント 2 3B3-F3397-00-PJYAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
カバー サイド 4 3P3-F1741-00-PJ YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 4 3P3-F1741-00-PJYAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F1741-00-PJ主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
カバ-,サイド 3 3B3-F1731-01-PJ YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 3B3-F1731-01-PJYAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 3B3-F1721-01-PJ YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 3B3-F1721-01-PJYAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
メッシュパネル 光メッシュパネル(15件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
カバ-,シングルシ-ト 3B3-F4711-00-PJ YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シングルシ-ト 3B3-F4711-00-PJYAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
192税込211特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
カバー,サイド 3 2JS-XF173-00-PJ YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 3 2JS-XF173-00-PJYAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 3 2TS-F1731-00-PJ YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 2TS-F1731-00-PJYAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
モール サイドカバー 3 5GM-2171N-00-PJ YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 3 5GM-2171N-00-PJYAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5GM-2171N-00-4B主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
(91302)Oリング ホンダ(91302)Oリングホンダ(30件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
...