176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
249 税込274
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法D(Φmm)28 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)12.3 適合工具専用工具/M136L 接続ねじ種類PJ
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ボールタップ SANEI 動画あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続 仕様ネジ部先端ローレット加工 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法D(mm)12 接続ねじ種類PJ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価) タイプ1本溝/後付け/スタンダード 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類単式 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ90° 山数14(25.4mmにつき) 寸法A(mm)65 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池(CR-P2)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)196×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-74 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
83,000 税込91,300
翌日出荷

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池(CR-P2)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-75 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
85,000 税込93,500
翌日出荷

電源が電池なので配線が不要です。バッテリー・電磁弁が本体内部に組み込まれています。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。大掛かりな工事の必要がありませんので、簡単にセンサー水栓に取替えできます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)136×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-73 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
77,000 税込84,700
翌日出荷

材質青銅 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2" 口数2口 寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置) ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 アズワン品番65-2127-96 ホース接続口対応
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管 シルバー 呼び径(mm)13 呼び径13 ねじ径PJ1/2" 使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧) 温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5 寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置) 流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合) 使用環境温度(℃)-15~80 ハンドル形状三角ハンドル 使用流体温度(℃)4.5~80 アズワン品番65-2127-87
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

外側にリブが付いているのですべりません。
材質黄銅 形状ストレート 種類ねじ込み継手 六角穴対辺(mm)12.5
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7851-94 取付穴径(mm)22~27 設置寸法(mm)65.5(W)×170(D)×133(H)
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷


座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

【ねじ】壁側PJ1/2”、取付側(オス×メス)G1/2”×Rp1/2”。
用途固定コマ仕様。 材質青銅 呼び13 設置寸法(mm)96×66
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷



非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×490×420 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = μSMP。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 2.3mm。幅 = 1.4mm。高さ = 0.73mm。寸法 = 2.3 x 1.4 x 0.73mm。標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4500個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)コビーズ 2人用イス 1160W580D650H ホワイト
エコ商品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×580×650 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
45日以内出荷