50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品パッキン付 適合配管端末器具用(混合栓、浄水器) エスコ品番EA469BR-14 材質黄銅、ポリアセタール ねじ径オス:G1/2”、メス:G1/2”
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷


仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
849 税込934
当日出荷

【ねじ】壁側PJ1/2”、取付側(オス×メス)G1/2”×Rp1/2”。
用途固定コマ仕様。 材質青銅 呼び13 設置寸法(mm)96×66
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

外側にリブが付いているのですべりません。
材質黄銅 形状ストレート 種類ねじ込み継手 六角穴対辺(mm)12.5
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷


。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●取付穴径:Φ32±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):3200●材質:銅合金●電源:主電源/DC7V アクエナジー(水力発電)パックアップ/アルカリ乾電池単3形×4本(付属)(DC3Vまで)●節水泡沫吐水●排水栓あり アズワン品番65-9256-15
1個
178,100 税込195,910
翌日出荷

仕様●取付穴径:Φ27±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):2800●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:銅合金●節水泡沫吐水●排水栓なし アズワン品番65-9256-19
1個
166,000 税込182,600
翌日出荷

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品パッキン(1枚)付 材質黄銅 規格JWWA適合品 機能逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 上部:104-010(カクダイ品番)
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-33
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続 仕様ネジ部先端ローレット加工 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法D(mm)12 接続ねじ種類PJ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。 材質黄銅 形状ザルボ 種類ねじ込み継手
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2
用途散水用の水栓として 幅(mm)117 高さ(mm)130 質量(g)400 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 アズワン品番64-5156-30
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 アズワン品番64-5156-31
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

INAX(LIXIL)止水栓付脚
ねじD:G3/4、PJ1/2 適合品番BF-145T BF-1140T BF-4140T 、BF-5145T SF-435S SF-1435S 、SF-4435S SF-7435S SF-M435S
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



呼び13 呼び径(mm)13 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法C(mm)56 ハンドル形状三角ハンドル ねじ径APJ1/2 カップリング対応 入数40/箱
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
ねじサイズG1/2、PJ1/2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合BF-145T、BF-1140T、BF-4140T、BF-5145T、SF-435S、SF-1435S、SF-4435S、SF-7435S、SF-M435S ねじD:G3/4、E: PJ1/2 寸法B(mm)100
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-73
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として 奥行(mm)54 本体幅(mm)93 本体高さ(mm)72 ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷