414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Blotting Sandwich 8.5×13.5cm 20/Pk 20PK
仕様フィルター寸法、cm cm:8.5×13.5、フィルターカラー:白色、フィルターコード:IPSN、ブランド名(mm):Iobilon、主要アプリケーション:Western Blotting、概要(mm):ブロッティング サンドイッチ ブロッティングペーパーではさんだイモビロン(Iobilon)-P メンブレン 8.5 13.5 cm、フィルター表面:プレーン 材質疎水性PVDF;ペーパー 検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法) 湿潤性疎水性 アズワン品番61-0202-95
1セット(20個)
42,980 税込47,278
17日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Blotting Sandwich 7×8.4cm 20/Pk 20PK
仕様フィルター寸法、cm cm:7×8.4、フィルターカラー:白色、フィルターコード:IPSN、ブランド名(mm):Iobilon、主要アプリケーション:Western Blotting、概要(mm):ブロッティング濾紙にイモビロン(Iobilon)-P メンブレンを挟みこんだブロッティングサンドイッチ x 8.4 cm、フィルター表面:プレーン 材質疎水性PVDF;ペーパー 検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法) 湿潤性疎水性 アズワン品番61-0196-99
1セット(20個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷



ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。
用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。 材質未晒クラフト、内側PEラミネート 加工耐油加工済
1袋(100枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7 ベルト形PK
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂 規格IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
材質ポリプロピレン ブルー 形状角型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
1本
679 税込747
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)56
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)
エコ商品
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用 材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)


ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用 テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.17 標準張力20N
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。 静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。 [体積固有抵抗105-6Ω・cm]
全長(mm)11 質量(g)1
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
1,590 税込1,749
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

15~20Lのペール容器にぴったりの大きさです。
材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)500×600×0.025 容量(L)15~20
1袋(10枚)ほか
99 税込109
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラリペア PK-200 武藤商事 動画あり
セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。 寸法(mm)Φ25×53 サイズΦ25×53 仕様左締め 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 寸法F(mm)17.5 寸法E(mm)17.5 Φd115 ΦD125 寸法P(mm)18 Φd215 締付ねじ2-M5
1個
3,337 税込3,671
当日出荷