カテゴリ

  • バイク純正部品(274)
  • メカニカル部品(77)
  • 事務用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pkp」の検索結果

455件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    PKPシリーズ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーター

    高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • 5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
  • ノズル PKP用 BOSCH(ボッシュ)

    ノズル PKP用

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合機種PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットボンダー PKP18E用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー PKP18E用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合本体PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10-7kg・m2●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様質量(kg)モーター部:0.18タイプ標準電圧(V)3.24定格電流(A)1.2 /相軸片軸取付角寸法(mm)35結線方式ユニポーラ6本リード線電磁ブレーキ無し
  • 高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    種類ステッピングモーター電圧(V)2.9電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    10日以内出荷から46日以内出荷
    耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭パイプPKP(HTタイプ用) ハウステック

    防臭パイプPKP(HTタイプ用)

    ハウステック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    仕様パッキン付材質ABS/トリブレン上部径×底径×高さ(mm)102×52×81
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)

    オリエンタルモーター
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応電磁ブレーキ無し
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    12日以内出荷
    シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)。ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]。アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]。取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)。取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)
    質量(kg)モーター部:0.37タイプ2相、標準、軸:片軸電圧(V)6.4角度(°)基本ステップ:1.8定格電流(A)0.8 /相温度上昇巻線温度上昇が80℃以下(メーカー測定条件による)湿度範囲(RH)85%以下(結露のないこと)接続ケーブルミニコネクタ仕様ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])73×10-7巻線抵抗(Ω/相)8トルク(N・m)励磁最大静止:0.49耐熱クラスモーター部:130 (B)取付角寸法(mm)42雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。周囲温度(℃)-10~+50(凍結のないこと)薄型ハーモニックギヤードタイプ、ハーモニックギヤードタイプは 0~+40(凍結のないこと)結線方式ユニポーラ5本リード線RoHS指令(10物質対応)対応誤差静止角度:±3分(±0.05°)、[PKP21 、PKP242、PKP262は±5分(±0.083°)、PK26 J、PK26 JDは±2分(±0.034°)]インダクタンス(mH/相)8.3電磁ブレーキ無し
  • ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
    付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パックテスト 鉛セット 共立理化学研究所

    パックテスト 鉛セット

    共立理化学研究所(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(20回分)
    当日出荷
    この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
    用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L測定回数20回TGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定項目鉛反応時間10分測定時間約10分変色の経過赤色測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02
  • キッチンパックマチ付 オルディ

    キッチンパックマチ付

    オルディ
    ¥269税込¥296
    1袋(50枚)
    当日出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋マチ付きだから開け口が広くとっても便利
    色半透明サイズLマチ(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • 防火キット 未来工業

    防火キット

    未来工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
  • プラスプラスキッチンパック オルディ

    プラスプラスキッチンパック

    オルディ(3件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷
    湯煎調理にも使える! マチ無し、増量タイプ。 冷蔵庫・フリーザーでの食品保存や、食材・お菓子の小分けに便利。 湯煎調理のも使えます。 M字折で取り出しやすい。 スリムな箱で省スペース。マチ無し。
    サイズ(号)11寸法(縦×横)(mm)約300×200耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続口変換ソケット メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    接続口変換ソケット

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
    用途室内用適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN材質樹脂呼称107
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
  • スーパーノック パイロット

    スーパーノック

    パイロット(1件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1本
    当日出荷
    一般筆記に最適なノック式油性ボールペン。 家庭用にも、携帯用にも!
    用途紙への筆記シリーズスーパーノックエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯BSRF-6F-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 001
  • 支持金具固定プラ BBKテクノロジーズ

    支持金具固定プラ

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌日出荷
  • 差込みプラグ オーム電機
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    差込みプラグ

    オーム電機
    ¥167税込¥184
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • キーボードカバー DELL USBキーボード KB-212-B(日本語) 対応 抗菌 防塵 エレコム

    キーボードカバー DELL USBキーボード KB-212-B(日本語) 対応 抗菌 防塵

    エレコム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。
    その他キーボードにぴったりのサイズです。材質ポリウレタン色クリア対応機種DELL USBキーボード KB-212-B(日本語)機能【抗菌加工】○
  • スティック糊消えいろピットNパック トンボ鉛筆

    スティック糊消えいろピットNパック

    トンボ鉛筆
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    エコマーク認定認定色(本体)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 030
  • ムービープラグ オーム電機

    ムービープラグ

    オーム電機
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 吉野

    ぴかぱっく 反射タイプ 40W用

    吉野(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
    用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭までトラスコ品番412-7676材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂長さ(mm)1190幅(mm)78厚さ(mm)0.3色透明(透過面)鏡面(反射面)質量(g)33適合種別40形エコロジー商品省エネ
  • スティック糊 消えいろピットS トンボ鉛筆

    スティック糊 消えいろピットS

    トンボ鉛筆
    ¥139税込¥153
    1本
    欠品中
    エコマーク認定認定色(本体)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 030
  • キーボードカバー NEC VALUESTAR U キーボードNo.KB-3920 対応 抗菌 防塵 エレコム

    キーボードカバー NEC VALUESTAR U キーボードNo.KB-3920 対応 抗菌 防塵

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。
    その他キーボードにぴったりのサイズです。材質ポリウレタン色クリア対応機種NEC VALUESTAR U、キーボードNo.KB-3920機能【抗菌加工】○
  • キーボードカバー HP Desktop OADG準拠日本語版109Aキーボード 対応 抗菌 防塵 エレコム

    キーボードカバー HP Desktop OADG準拠日本語版109Aキーボード 対応 抗菌 防塵

    エレコム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。
    その他キーボードにぴったりのサイズです。材質ポリウレタン色クリア対応機種HP Desktop OADG準拠日本語版109Aキーボード、キーボードNo.KB-0316機能【抗菌加工】○
  • ハイテックCコレト 本体ボディ 4色用 パイロット

    ハイテックCコレト 本体ボディ 4色用

    パイロット(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト4色用本体軸 替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。 自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
    用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)150種類本体ボディ4色用最大径(Φmm)13.2色数4色用ボディ繰り返し・詰め替え対応
  • ハイテックCコレト 本体ボディ 3色用 パイロット

    ハイテックCコレト 本体ボディ 3色用

    パイロット(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト3色用本体軸。 替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。 自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
    用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)150種類本体ボディ3色用最大径(Φmm)12.7色数3色用ボディ繰り返し・詰め替え対応
  • 脚立オプション きゃたパッド ピカコーポレイション

    脚立オプション きゃたパッド

    ピカコーポレイション
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。
    適合JOB・PRO・SCL・SCM・SEC・FRP・MBXトラスコ品番836-4245材質ナイロン・ポリウレタン色イエロー品名きゃたパッド
  • ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット

    ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用

    パイロット(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト5色用本体軸 替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。 自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
    用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)150種類本体ボディ5色用最大径(Φmm)14.6色数5色用ボディ繰り返し・詰め替え対応
  • ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用 吉野

    ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用

    吉野
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
    用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭までトラスコ品番412-7650材質PET樹脂長さ(mm)1190幅(mm)78厚さ(mm)0.4色半透明(透過面)白色(反射面)質量(g)30適合種別40W形エコロジー商品省エネ
  • 防火キット KVK

    防火キット

    KVK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス

    支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用

    エアコンカバーサービス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の支持金具固定プラ板。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SP-20、SP-20L対応。
    用途エアコン洗浄カバーの固定適合SP-20、SP-20L使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具(別売SP-20 / SP-20L)の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラに差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質プラスチック寸法(cm)3×33
...
npk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npk