1,411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱
64,980 税込71,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「いつものペン」のような使い心地。スリム と なめらか を追求した修正テープ。<特長>。1.スリムを追求 「ペン型形状」。2.ペンや筆のような紙面フィット 「クッションヘッド機構」。3.不慣れでも 最後まで快適「ファインキーパー」。4.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地「薄さらテープ」。5.ブレない使用をサポート「ミニローラー」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×16×24 テープ長さ(m)6 商品タイプ本体(使い切り) テープ幅(mm)5 入数(個)1
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスチックドラム PL5-6
防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。
用途電線巻取り用 材質PP アズワン品番64-5044-53
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

1パック(5枚)
2,100 税込2,310
翌日出荷

1袋(200枚)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3●適合ドリル径(mm):15~18●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4111 アズワン品番65-8192-29
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):19~22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4125 アズワン品番65-8192-45
1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5667 アズワン品番65-8192-97
1セット(10個)
25,780 税込28,358
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4103 アズワン品番65-8192-96
1セット(10個)
28,280 税込31,108
4日以内出荷

1セット(10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):15~18●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-0996 アズワン品番65-8192-31
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1セット(10個)
24,580 税込27,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3+TiN●適合ドリル径(mm):19~22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3+TiN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2492 アズワン品番65-8192-47
1セット(10個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4123 アズワン品番65-8192-63
1セット(10個)
23,480 税込25,828
4日以内出荷

1セット(10個)
24,580 税込27,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4102 アズワン品番65-8192-65
1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU+エアーメッシュ 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル 材質蒸着PETステッカー 耐熱温度(℃)-29~100 付属品裏面離けい紙付 形状ラベル 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-) 材質ダイハード鋼 全長(mm)65 種類段付 本数2 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン 質量(kg)2.2 質量(g/本)2200 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2195 材質(本体)ステンレス 質量(g)23 種類スナップフック 寸法L(mm)58 寸法d(mm)13 寸法S(mm)10 寸法D(mm)5 寸法W(mm)16 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
869 税込956
当日出荷

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)54 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個ほか
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2枚)
638 税込702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サトーゴーセーピーロック
頭部形状をコンパクト化し、商品を傷つけない設計としたリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。 材質ポリプロピレン
1箱(5000本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タカショープールライナー
好きなデザインや大きさの池を現場に合わせて造る PVC(ポリ塩化ビニール)で、温度変化にも大変強い素材です。
材質PVC樹脂 厚さ(mm)0.5
1枚
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)