直角軸の取付けに
仕様左締め
形状クロス90°穴
サイズΦ29×59
備考左締め
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
種類コンビネーションプライヤ
バネあり
用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。
材質ポリカーボネート
色透明
サイズ(mm)105×54×1
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類コンビネーションプライヤ
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)200
切断能力(mm)鉄線:1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
握りやすいソフトグリップ付
材質S55C
寸法(mm)200
刃部硬度HRC55~60°
ハンドルTPR
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
こんなお得な商品も!
横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
材質(本体)鉄
パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)25
全長(mm)203
切断能力(Φmm) 軟線2.6
呼び寸法(mm)200
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
仕様ローレット
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。
再生紙100%使用しています。
用途手についた油の拭き取りに。
微細な拭き取りに。
色ホワイト
トラスコ品番321-5598
質量(kg)10.7
シートサイズ(mm)225×220(ポップアップ)
1箱(200枚×25袋)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バネ内蔵型。
つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。
一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。
+2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。
手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。
場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。
シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。
差込角(mm)6.35
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)6.35
薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。
材質機械構造用炭素鋼
厚さ(mm)11.5
全長(mm)207
質量(g)260
寸法A(mm)45
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
表示装置にタッチパネル式カラー液晶を採用。
波形を画面に表示する機能を有し、ゲイン、パルス電圧などの変更も可能。
仕様【受信ゲイン】1x~10.000x(0~80dB)[11ステップ]、【スキャン・モード】Aスキャン/リニア・スキャン、【地域設定】メートル単位 ヤード・ポンド法および多言語対応
寸法(mm)250×162×62
測定範囲0.1~7930μs
質量(g)1525(バッテリー含む)
電圧(V)【パルス】100~450
分解能0.1μs(<793μs)、1μs(>793μs)
保護等級IP54
バッテリーリチウムポリマー
メモリー内蔵8GBフラッシュメモリー
ディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
バッテリー容量(Ah)14
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器非作動時)/-10~50(非充電時)
発振周波数(kHz)20~500
使用環境湿度(%)95以下(結露無き事)
使用時間(時間)最大8(標準仕様モードにて)
サービス分類レンタル
L字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
寸法(mm)太さ10XW30XH200
1セット(50本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
用途自動車・農機具などの整備
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理ニッケルクロームメッキ
蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200
材質SUS304
形状クロス90°穴
ΦD30
Φd119.1
Φd219.1
寸法A20
寸法B21
寸法C20
締付ねじ2-M5
寸法L61
1個
¥7,524
税込¥8,276
7日以内出荷
防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)25
全長(mm)203
切断能力(Φmm) 軟線2.6
呼び寸法(mm)200
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理カチオン電着塗装
質量(g)270
先端厚さ(mm)11
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。
仕様片面放射
付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本
トラスコ品番577-7987
幅(mm)690
高さ(mm)230
奥行(mm)75
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)16
有効面積(m2)30~50
捕虫紙S-20(2個)
使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯
誘引方式LED光源
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。
頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護
JIS C 5381-21に準拠。
クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82
耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)
電圧防護レベル(V)500以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
JIS取得製品。標準的なプライヤーです。
用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。
種類コンビネーションプライヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプです。
取付け、取外しが容易です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
備考1個
種類SL、100H
ホース同士を連結。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
材質ポリアミド
カバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
備考1本
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
本製品は、ソラメンテ-iS(SI-200)のオプション品です。あわせて使うことで、SI-200の全長をさらに2m長くします。PVケーブルを取り外してチェックする煩わしさがなくなりました。パネルあたり約3秒の高速点検。バイパスダイオード短絡故障を特定。2本に分割。1m+1mでソラメンテ-iSの専用ケースに収納可能。SI-200本体はもちろん、ソラメンテ-Linkオプション(SC-200・SR-200)と同時使用も可能。
付属品スーパーロング延長棒【上部】、スーパーロング延長棒【下部】、取扱説明書、ストラップ
材質アルミニウム、ステンレス、クロロブレンゴム
質量(kg)1.6
長さ(m)2
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
寸法(mm)Φ29×59
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)
用途整備作業に。各種作業に。
材質高炭素鋼
全長(mm)206
色ゼブラカラー
質量(g)275
タイプグリップ
表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング
頭部厚(mm)11
頭部長(mm)46
切断能力(Φmm)2
柄幅(mm)46
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果が得られます。強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。
能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下
最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ