カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 機構部品(14)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- オフィス家具(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 自動車純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(28)
- コガネイ(20)
- PISCO(ピスコ)(5)
- コーヨーラド(5)
- 旭産業(点検窓)(5)
- ナカバヤシ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SICK(4)
- アガトン(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- サンドビック(2)
- ホンダ(2)
- 前田シェルサービス(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- オンダ製作所(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- Smartscan(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pl10-3」の検索結果

PL警告表示ラベル【注意】
日本緑十字社(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法仕様裏面離けい紙付種別注意材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付耐熱温度(℃)-29~100
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
BOXアルバム マイメロディ
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381セット(5冊)3日以内出荷無線綴式L判3段ポケットです。仕様5冊セットケース入質量(g)680タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×209×65台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊、キャラクターデザイン台紙収納枚数(枚)L判210(5冊合計)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
5冊BOXアルバム
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381セット(5冊)3日以内出荷L判写真が210枚収納できます。保管に便利なコの中に、5つのデザインアルバムが入っています。仕様5冊セットケース入質量(g)680タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×209×65台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊、キャラクターデザイン台紙収納枚数(枚)L判210(5冊合計)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
ブルコラン板材
前田シェルサービス¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン樹脂長さ(mm)300幅(mm)300色茶硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
ウレテック板材
前田シェルサービス¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)300幅(mm)300色黄硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
5冊BOXアルバム
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681セット(5冊)3日以内出荷軽量で薄型のポケットアルバムが5冊入った、定番のBOX入りポケットアルバム。L判写真が210枚収納できます。質量(g)680背幅(mm)65寸法(縦×横)(mm)290×209収納サイズL判材質(表紙)印刷コーティングボード表紙台紙L判3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊収納枚数(枚)210RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴製本
5冊BOXアルバム
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681セット(5冊)3日以内出荷表紙のデザインが違う5冊がセットになったアルバムです。用途によって使い分けできます。質量(g)680背幅(mm)65寸法(縦×横)(mm)290×209収納サイズL判柄すみっコぐらし材質(表紙)印刷コーティングボード表紙台紙L判3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊収納枚数(枚)210RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴製本
WPL103型 既設三管種変換エルボ
オンダ製作所¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷・既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に接続できます。・既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。・接続口の向きが360°自由に回転します。材質PPS、青銅(既設管接続部)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671寸法L2(mm)47.5使用流体水最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管)、0.75(ポリ管)
WPL103型 既設三管種変換エルボ
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷・既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。・既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。・接続口の向きが360°自由に回転します。材質PPS、青銅(既設管接続部)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管)、0.75(ポリ管)
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から23日以内出荷標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部:IP65(防油形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ジュンロン黄銅製継手 エルボ
潤工社(6件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。バルブサイズ10(mm)
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から10日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
電磁弁Fシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から12日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
コガネイ¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から13日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
チューブフィッティングEG エルボ
PISCO(ピスコ)¥4,898税込¥5,3881袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
チューブ継手 エルボ
BeHAUS¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用めねじとチューブの接続として形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26
電磁弁EBシリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D3
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8