カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 厨房用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「pl1003」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(57件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
エルボ AirTACエルボAirTAC(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
パルスレンジ容器 角 千羽鶴印(エンテック)パルスレンジ容器 角千羽鶴印(エンテック)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!。別売りの目皿をセットすれば蒸し料理もOK!。洗浄機対応。電子レンジ対応材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト
スリーブコネクターエルボ 千代田通商スリーブコネクターエルボ千代田通商
729税込802
1個
当日出荷
接続ねじ種類R形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ継手 エルボ BeHAUSチューブ継手 エルボBeHAUS
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状エルボねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボPISCO(ピスコ)
4,690税込5,159
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
パルスレンジ容器 角用目皿 千羽鶴印(エンテック)パルスレンジ容器 角用目皿千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)
299税込329
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!、洗浄機対応、電子レンジ対応、材質:ポリプロピレン、パルスレンジ容器 角専用目皿です。
電子レンジ形状角形
チューブフィッティングSUS304 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングSUS304PISCO(ピスコ)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
薬品の雰囲気内で使えるワンタッチ継手です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ エルボPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
649税込714
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボPISCO(ピスコ)
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷から11日以内出荷
形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
パワーレデューサ コガネイパワーレデューサコガネイ
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボPISCO(ピスコ)
8,998税込9,898
1袋(10個)
11日以内出荷
形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)omron(オムロン)(15件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から62日以内出荷
仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
高精度版QMマックス MQT DIJET(ダイジェット工業)高精度版QMマックス MQTDIJET(ダイジェット工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。 クーラント穴付き
用途傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用 平面削り、肩削りタイプモジュラーヘッドタイプ適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL