「pl1210」の検索結果
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく、丈夫です。
トラスコ品番597-9279
材質LLDPE
厚さ(mm)0.1
色透明
容量(L)120
縦(mm)1200
横(mm)1000
1冊(10冊)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
作動方式複動
作動方式複動片ロッド
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)10
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)10
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)12
ストローク調整範囲(mm)【A】0~10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)10
軸受種類(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)102
ねじの種類(-) M5×0.8
リード線(m)(L) 3
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)105
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)10
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)12
ストローク調整範囲(mm)(A)0~10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
軸受種類(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)12
ストローク調整範囲(mm)【B】0~25
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)100
リード線(m)(L)3
軸受種類(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ストローク調整範囲(mm)【A】0~10
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)100
リード線(m)(Z)5
軸受種類(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
1
2
次へ