カテゴリ
- 制御機器(139)
- 切削工具(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- パソコン/周辺機器(63)
- 空調・照明・電設資材(50)
- マスク(38)
- 機構部品(23)
- 建築金物(23)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 測定用品(22)
- 事務用品(18)
- 作業工具(18)
- 安全標識(13)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 電気材料(10)
- メカニカル部品(10)
- 防犯用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 家電(10)
- 溶接用品(9)
- 物流用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 学童・教育用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 研磨材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- 住設機器(3)
- 手袋(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(17)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- BROADCOM(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- NETGEAR(18)
- omron(オムロン)(22)
- PISCO(ピスコ)(10)
- SICK(10)
- TRUSCO(11)
- イスカル(18)
- エスコ(9)
- カナフジ電工(15)
- コガネイ(35)
- サンドビック(26)
- ナカバヤシ(8)
- ベン(9)
- ワルター(14)
- 光(10)
- 興研(17)
- ブランドをもっと見る
「pl3」の検索結果

パワーライン PL003
RIDING SPOT¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:PL003。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SEROW225 [セロー225] 。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド]
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL03
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。 お部屋をおしゃれに演出します。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)材質真鍮厚さ(mm)6質量(g)約83寸法(幅W×高さH)(mm)69×119
ACアダプター US318-09-PL03B
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷IES-5000用充電器兼ACアダプターです。用途IES-5000用質量(kg)0.2電源AC100-240V 0.4A高さH(mm)27奥行D(mm)50幅W(mm)64アズワン品番64-8273-72





New Balance Portland
New Balance(ニューバランス)(6件のレビュー)¥12,000税込¥13,2001足当日出荷から7日以内出荷足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。形状ローカット製法セメント式靴タイプスニーカー
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ HPLシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
片頭 剛彩ビット(マイナス)
ベッセル(10件のレビュー)¥489税込¥5381セット(2本)当日出荷マイナスネジ用のビット。材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型
重松製作所(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷区分L3タイプ有毒ガス用適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02
接着剤付透明コートフィルム ピッチン
埼玉福祉会(3件のレビュー)¥699税込¥7691箱当日出荷使いやすいシール式フィルム。黄ばみ、ヒビ割れなど変色変質しない。用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。材質PP幅(mm)350厚さ(mm)0.07長さ(m)2
プラスチック用ヤスリ(GRIP付)
ツボサン(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
MAIKO PL-03A
タイワ精機¥96,980税込¥106,6781個欠品中「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。 1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。 時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。 音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。 掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。 清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。仕様精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×375×450電源(単相/V)100・220W、50Hz/60Hz(共通)時間精米:約50秒/1カップ(最大6カップ)最大消費電力(W)340保護装置モーター:サーマルプロテクタタンク容量3kg
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
吸着ぴたマットループ
ワタナベ工業(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(9枚)当日出荷から6日以内出荷フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。 フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂厚さ(mm)4エコマーク認定番号22 104 019
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL
児玉工業(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
きれいにはがせるラベル(かるくはがせるタイプ)
ヒサゴ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(20シート)当日出荷しっかり貼れて、かるくキレイにはがせる弱粘着タイプのラベルです。紙(*)に貼ってもキレイにはがせるので、ふせん感覚でご使用いただけます。(*インクジェットプリンタ専用紙にはお貼りいただけません。)プリンタを選ばずご使用いただけます。剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしておりませんので、そのままリサイクル可能です。用途一時的な表示に。厚さ(mm)ラベルのみ0.10紙質上質紙坪量(g/m2)176ラベル厚(mm)0.2入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
プリカカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37アズワン品番65-2055-72
愉快なクリスマスPEバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷愉快なサンタクロースが描かれたクリスマスのギフトバッグ(小判抜き)です。3サイズ展開でそれぞれデザインとカラーが異なるので、忙しいクリスマスの時期でも管理しやすくなっています。思わず踊りだしたくなる可愛いデザインがクリスマスの楽しい雰囲気をさらに盛り上げてくれます。底マチ付で厚みのある商品にも対応でき、アパレルや絵本などの持ち帰り袋におすすめです。仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)
偏光フィルター
CCS(シーシーエス)¥7,000~税込¥7,700~1個当日出荷から9日以内出荷レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#300色赤茶直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
...


























![上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150733-221003-02.jpg)