カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pl4-m5」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボ(ミニ) AirTAC

    エルボ(ミニ)

    AirTAC
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブ継手 エルボ BeHAUS

    チューブ継手 エルボ

    BeHAUS
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途メートルめねじとチューブの接続として形状エルボ管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
  • チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。小型化に成功したワンタッチ継手。超小型でもチューブの脱着が簡単。
    トラスコ品番559-9968形状エルボ色開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじM5×0.8使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4
  • チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • パワーレデューサ コガネイ

    パワーレデューサ

    コガネイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • コマンドスイッチ 締付リング 富士電機

    コマンドスイッチ 締付リング

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
  • SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGPS グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途熱硬化性プラスチックの加工
  • セーフティライトカーテン Sick SICK

    セーフティライトカーテン Sick

    SICK
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷