カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「pl8-03」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEVスプレーガン 圧送式  LUNA3 デビルビスDEVスプレーガン 圧送式 LUNA3デビルビス
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上。フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減。
用途木工、プラスチック、金属質量(g)【ガン】268所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式P(圧送式)エア入口G1/4塗料入口G1/4モデルLUNA3-P
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)アガトン
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)アガトン
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC61~63RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP50010 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP50010TELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズの磁気非接触スイッチは、 1NC / 2NO スイッチ構成を備えています。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合する安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動顔を合わせ、顔を合わせて作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング コンタクト動作用の 1NO 千鳥配列認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (安全モジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NC/3NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式補助接点 = 2NO/1NCセンサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP70010 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP70010TELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズ磁気非接触スイッチは、 2NC / 1NO スイッチ構成です。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合した、安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (セーフティモジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 3NC / NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mm
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボPISCO(ピスコ)
8,198税込9,018
1袋(10個)
11日以内出荷
形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボPISCO(ピスコ)
5,098税込5,608
1袋(10個)
7日以内出荷から11日以内出荷
形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッドセコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1箱(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
25本組 ドライバー 精密用/ESD エスコ25本組 ドライバー 精密用/ESDエスコ
42,200税込46,420
1セット
翌日出荷
携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セットアズワン品番65-9264-02
電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ エスコ電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズエスコ
71,600税込78,760
1個
翌日出荷から8日以内出荷
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7426アズワン品番65-7449-57
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7436アズワン品番65-7455-88
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7414アズワン品番65-7451-26
黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ潤工社
269税込296
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用水圧配管用油圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):3●六角対辺(mm)本体:7●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使アズワン品番67-2261-28
電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ エスコ電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズエスコ
107,000税込117,700
1個
8日以内出荷
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
仕様●捕集効率:99.97%以上●漏れ率:S級(0.1%以下)●ろ過材の性能:PL3●重量:774g以下(バッテリー含)●電源:7.4Vリチウムイオン二次バッテリー(1620mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約7.5時間●実勢稼働時間:約8~14.5時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●付属品:電池、充電器、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型●国家検定合格品(第TP20号)●ダイオキシン(レベル1)●石綿除去●インジウム取扱い●RCF取扱い●会話を明瞭アズワン品番65-9284-02
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7403アズワン品番65-7454-87
セーフティライトカーテン PILZセーフティライトカーテンPILZ
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
関連資料(6.74MB)
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
長方形プレート Manfrotto長方形プレートManfrotto
2,498税込2,748
1個
当日出荷
マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。
材質アルミニウム
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMCMLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダSMC
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
マイクロビットセット ESD 65本組 Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロビットセット ESD 65本組Wiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1セット(65点)
32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
エルボ AirTACエルボAirTAC(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60
Sick レーザースキャナ SICKSick レーザースキャナSICK
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Sick セーフティレーザスキャナ SICKSick セーフティレーザスキャナSICK
719,800税込791,780
1個
7日以内出荷
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB3AE SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB3AESMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-35AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-35AZSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-300Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-300ZSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-300AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-300AZSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-300 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-300SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-75A SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-75ASMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら