3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シリーズPL 使用温度(℃)-20~70 入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pf-150-2a