カテゴリ

  • 接着剤・補修材(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 作業服(1)

「plexus ma310」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Devcon PW2 Devcon(デブコン)

    Devcon PW2

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個(50mL)
    当日出荷
    FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
    用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2741比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)15~18硬化時間(分)30~35(25℃)外観ジェル状危険等級色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エアチャック(支点開閉形) MA310 SMC

    エアチャック(支点開閉形) MA310

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
    作動方式単動/分離時空気供給操作方法(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R1)10位置決め(1)ボールカップリング電気仕様(N)ハンダ付け仕様
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個(50mL)
    当日出荷
    焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
    用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(45mL)
    当日出荷
    可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。適合EPX P/A 2仕様2液混合型主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 二液常温硬化型構造用接着剤 スリーボンド

    二液常温硬化型構造用接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(90g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能
    用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エアチャック(支点開閉形) (MA~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MA~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
  • LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ)

    LOOX(ルックス)表面仕上げ剤

    呉工業(クレ)(43件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(330mL)
    当日出荷
    これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
    用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物
  • プラスチックポリッシュ LAVEN(ラベン)

    プラスチックポリッシュ

    LAVEN(ラベン)(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(200mL)
    当日出荷
    プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
    用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に危険物の類別非危険物
  • MA3 - AHCユニット(MA310) SMC

    MA3 - AHCユニット(MA310)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    作動方式(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R6)25位置決め(1)ボールカップリング電気仕様(B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ハンドガン 3M(スリーエム)

    ハンドガン

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
    付属品1:1と2:1共用プランジャー付き危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOOX  DX 呉工業(クレ)

    LOOX DX

    呉工業(クレ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。 新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
    対応ボディー色全色特性傷消し付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤トラスコ品番776-5355質量(g)490寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410

    寺岡製作所(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
  • DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)

    DevconA 1LB 非劇物品

    Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(450g)ほか
    当日出荷
    金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
  • ベンチコート 31500 Asahicho(旭蝶繊維)

    ベンチコート 31500

    Asahicho(旭蝶繊維)
    6,590税込7,249
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    メタリック調で光沢感のある防寒です。
    機能バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒仕様アウトフード、再帰反射パイピング、内ポケット、腰ひも付、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、尾錠付スリット、ドットボタン付ポケット、袖口マジックテープ付種別ベンチコート素材表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
  • DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)

    DevconSF(鉄粉タイプ)

    Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(450g)
    当日出荷
    デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
    用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め可使時間(分/25℃)3~5耐熱温度(℃)90仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kg材質エポキシ樹脂、鉄粉タイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒硬化時間1時間/25℃
  • トルクマーク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    トルクマーク

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。 ねじの緩み始めを確認することが可能です。
    トラスコ品番480-1253質量(g)55使用温度範囲(℃)-35~145硬化時間(分)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状