カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(6)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(7)
- シグマ光機(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイシン精機(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- 伊東電機(3)
- KSフィルター(3)
- サンドビック(2)
- 空研(2)
- EXEDY(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- CKD(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- マイゾックス(1)
- フジモリ産業(1)
- SUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pm-10-20」の検索結果

保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し)
フジモリ産業¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から4日以内出荷不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。用途一般空調用ダクトに。材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032
プラモールド
マイゾックス¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から7日以内出荷JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。 叩いても変形しにくい。 製品重量が軽く運搬が容易。 使用後、焼却処理が可能。用途コンクリートの供試体型枠材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
グラブスクリュー - 球状パッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥569税込¥6261個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法t(mm)3.5寸法B(mm)5寸法D1(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法R(mm)6寸法M(並目)M10
グラブスクリュー - とがり先パッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599税込¥6591個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法t(mm)3.5寸法B(mm)5寸法D1(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法t1(mm)1.5寸法M(並目)M10
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥98,980税込¥108,8781個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
個人サンプラーホルダー ATPS-20H型
SIBATA(柴田科学)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
個人サンプラーホルダー NWPS-35H型
SIBATA(柴田科学)¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙型式NWPS-35HS型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
コンパクトスライド MXH2
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用
三商(1件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001個当日出荷有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ
シグマ光機¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から40日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
エアブローガンセット(先端差替式)
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381セット翌日出荷セット内容:フレキシブルノズル(長さ120mm先端径10mm)×1本、フレキシブルサイド(長さ120mm先端10mmX7mm)×1本、トルネードノズル(長さ115mm先端径43mm)×1本、ターボノズル(長さ25mm先端径25mm)×1本、エアプラグ(20PM)×1本。先端差替式のブローガンです。塵や水、油などを4種のノズルを用いて効率的に除去します。フレキシブルノズル(柔らかいノズル)、フレキシブルサイドノズル(サイドに2つの穴)、トルネードノズル(渦巻き状のエアーで細かい部分も効果的に掃き出し)、ターボノズル(約3倍の風量で掃き出し)の4種類のノズルです。用途自動車の車内清掃、機械メンテナンスに内径(Φmm)推奨エアホース:8以上定格圧力(MPa)推奨:0.76温度範囲(℃)0~40エアーインレットR1/4(PT1/4")
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
スルーラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
クラッチディスク クイント 89-
アイシン精機¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷主な適合純正品番22200-PM7-J01・22200-PM7-J02・22200-PM2-020・22200-PM5-020・22200-PM7-J00・22200-P02-010・22200-PN7-J02・22200-PM5-030・22200-PM2-L00・22200-P02-020・22200-P3Y-005・22200-PM2-L01・22200-P02-000適合メーカーHONDA
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-20D
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から16日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-10Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20