エアブローガンセット(先端差替式)

エアブローガンセット(先端差替式) - SIGNET(シグネット)エアブローガンセット(先端差替式) - SIGNET(シグネット)エアブローガンセット(先端差替式) - SIGNET(シグネット)エアブローガンセット(先端差替式) - SIGNET(シグネット)エアブローガンセット(先端差替式) - SIGNET(シグネット)エアブローガンセット(先端差替式) - SIGNET(シグネット)エアブローガンセット(先端差替式) - SIGNET(シグネット)エアブローガンセット(先端差替式) - SIGNET(シグネット)

セット内容:フレキシブルノズル(長さ120mm先端径10mm)×1本、フレキシブルサイド(長さ120mm先端10mmX7mm)×1本、トルネードノズル(長さ115mm先端径43mm)×1本、ターボノズル(長さ25mm先端径25mm)×1本、エアプラグ(20PM)×1本。先端差替式のブローガンです。塵や水、油などを4種のノズルを用いて効率的に除去します。フレキシブルノズル(柔らかいノズル)、フレキシブルサイドノズル(サイドに2つの穴)、トルネードノズル(渦巻き状のエアーで細かい部分も効果的に掃き出し)、ターボノズル(約3倍の風量で掃き出し)の4種類のノズルです。

用途
自動車の車内清掃、機械メンテナンスに
内径(Φmm)
推奨エアホース:8以上
定格圧力(MPa)
推奨:0.76
温度範囲(℃)
0~40
エアーインレット
R1/4(PT1/4")
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8131917865480
¥5,400
¥4,398
¥4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする