カテゴリ
- メカニカル部品(1,098)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(576)
- 制御機器(178)
- 切削工具(139)
- パソコン/周辺機器(108)
- 測定用品(101)
- バイク純正部品(58)
- 科学研究・開発用品(48)
- 自動車補修部品(42)
- 自動車純正部品(35)
- 事務用品(35)
- 空圧工具(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 整備工具・収納(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 機構部品(20)
- 作業工具(19)
- 電気材料(18)
- 安全用品(18)
- 建材・エクステリア(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 電動工具(17)
- 手袋(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 建築金物(12)
- 研磨材(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 卓上消耗品(10)
- オフィス家具(8)
- 防災用品(8)
- 物流用品(7)
- 厨房用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 家電(7)
- 農業機械(7)
- 学童・教育用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 溶接用品(5)
- 清掃用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 梱包用品(4)
- 安全標識(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- 伊東電機(1,087)
- SMC(536)
- ホンダ(80)
- エレコム(75)
- サンドビック(49)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
- 三菱電機(31)
- RotopaX(ロトパックス)(31)
- Sensata / Crydom(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- 日本オイルポンプ(22)
- シンコー(20)
- TRUSCO(20)
- SKC(環境測定)(18)
- エスコ(16)
- TDT(田野井)(16)
- SHINANO(信濃機販)(14)
- クツワ(13)
- ブランドをもっと見る
「pm-3」の検索結果

スーパーミニフック 強力マグネットタイプ
サンケーキコム(19件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。耐荷重(kg)3特性超強力仕様マグネット式トラスコ品番371-8816色シルバー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントミキサー
SK11(25件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
プラ木レン
フクビ化学(50件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から4日以内出荷短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
超強力パワーマグネットテープ
MagX(マグエックス)¥1,598税込¥1,7581袋(1巻)当日出荷片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材厚さ(mm)1.5タイプ粘着付長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力商品タイプ粘着付吸着力(N/cm2)0.91
ポケット型デジタルマルチメータ
三和電気計器(70件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から10日以内出荷4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
プロテクターモール
フソー化成(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM03
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。 お部屋をおしゃれに演出します。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)6色金色寸法(幅W×高さH)(mm)72×124仕上真鍮ヘアラインクリア仕上げ
さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類)
コクヨ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881冊当日出荷書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。 ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合) 薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。 ポケット数/5ポケット。 吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。 ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。 カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
一般作業用すべり止め手袋 厚手
TRUSCO(15件のレビュー)¥879税込¥9671ダース(12双)当日出荷厚手の軍手に塩化ビニールのすべり止めを付けた、一般作業の定番品。用途工場での機械操作・各種一般作業に最適。トラスコ品番217-2836厚さ(mm)5材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材ポリエステル、レーヨン他
Microchip ケーブル MPLAB PM3用 ケーブルキット AC002021
MICROCHIP¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷MPLAB PM3ユニバーサルデバイスプログラマアクセサリ仕様アクセサリタイプ = ケーブルキット併用可能製品 = MPLAB PM3RoHS指令(10物質対応)対応
クイックポジ感光基板
サンハヤト(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から9日以内出荷クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip RJ-11アダプタ用 PM3 ICSP チッププログラミングアダプタ
MICROCHIP¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷MPLAB PM3ユニバーサルデバイスプログラマアクセサリ仕様アクセサリタイプ = PM3 ICSP併用可能製品 = RJ-11アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントマーカーシール
まつうら工業(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(120枚)ほか当日出荷30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。仕様丸型厚さ(mm)約0.1表面処理ヘアライン加工主な用途表示サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる被着材の素材金属
パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ)
サンケーキコム¥919税込¥1,0111個当日出荷360°回転するので天井にも取り付けることができます。材質ネオジム磁石、スチールタイプマグネット特性超強力
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ
大西工業(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ワゴンモール付属品 曲ガリ
未来工業(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から翌日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状曲ガリ
ステンレス 防水ワッシャー
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
ボーガスペーパー色混載 小巻150m
今村紙工(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から3日以内出荷古紙100%。400mmピッチでミシン目あり。持ち運びに便利なサイズ。用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として材質古紙幅(mm)320色アソート1巻長さ(m)150質量(kg/本)2.5坪量(g/m2)51.2RoHS指令(10物質対応)対応
生分解性多目的洗浄剤 マルチウォッシュTFR(PM3) 25L
AUTOGLYM¥29,980税込¥32,9781個(25L)4日以内出荷非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。さわやかな柑橘系の香りです。また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。【使用方法】。使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。用途に合わせて希釈してください。屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。 製品を乾燥させないでください。 高圧水で洗い流してください。室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、 湿らせた綿布で拭き取ります。用途生分解性多目的洗浄剤区分塗装面・ホイール・内装用危険物の類別非危険物
ミニマル継手 プラグ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途止め栓形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から10日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状隔壁ユニオン使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース
SOFT99¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から6日以内出荷強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。ゴム幅(mm)6形状角型商品タイプ撥水
パックパーツボックスミニ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース材質ポリプロピレン色ブラック/クリア
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
プラグ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ソケットピン
MAC8(マックエイト)¥22,980~税込¥25,278~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
...