2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率約3倍
仕様台:プレパラート回転台搭載
寸法(mm)約100×80×70
質量(g)約105
口径(mm)30
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)30
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式片ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)(流体温度)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式一山クレビス形
ポート位置標準
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)30
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式片ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)(流体温度)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式基本形
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)30
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式片ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)(流体温度)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式ロッド側フランジ形
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)30
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式片ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)(流体温度)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式軸方向フート形
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)
シリンダ内径(Φmm)30
ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)
区分【作動油】石油系・水性系
形式片ロッド形
最高使用圧力(MPa)14
最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)
周囲温度(℃)(流体温度)-10~80
内径(mm)15、20、25、30、40
関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)
取扱説明書(1.05MB)
最低作動圧力(MPa)0.5
試験耐圧力(Mpa)21
圧力(MPa)許容サージ:21
支持形式ロッド側トラニオン形
書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。
ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合)
薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。
ポケット数/5ポケット。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
グリップ SL-RV300
1個
¥179
税込¥197
欠品中
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
材質高速度工具鋼(HSS)
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
うっかり24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー!作業場での長時間のキャップを外した状態でも心配がいらない心強い1本です。丸芯の為多用途でご使用いただけ、屋内、屋外共にご使用いただけます。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品
ペン先中字丸芯
線の太さ中字
線幅(mm)1.0
タイプシングル
インク油性アルコール系染料インキ「CSPインキ」
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!
マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。
色グリーン
長さ(m)25
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)16
仕様手で切断可能
材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10
材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき
ねじピッチ(mm)1.5
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用
材質アルミ製
仕様目地専用タイプ
色シルバー
タイプコインロック式
仕上アルマイト処理
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。
テープ幅(mm)13
仕様張力:20N、455ピッチ:無
種類両面cm目盛
ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10
全長(m)テープ:30
寸法(mm×m)13×30
色(本体)オレンジ
マグネット無
長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
花やグリーンで彩りを添えて。
材質スチール
色ブラック
耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプ丸棒タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質PBT樹脂
色グレー
ガスケット合成ゴム
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。
先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。
軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。
Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。
ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
粒度#220
直径(Φmm)3
色灰
構造綾ふり
適合材特にプラスチック金型
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(柄部)ビーチ
材質(ブレード)アルミ
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形
材質高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼の加工
関連資料(1.29MB)
うっかり24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー!作業場での長時間のキャップを外した状態でも心配がいらない心強い1本です。平芯の為、1.5mm~4.0mmの筆記幅ではっきりと記載できます。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品
線の太さ中字
線幅(mm)1.5~4.0
タイプシングル
インク油性アルコール系染料インキ「CSPインキ」
ペン先中字平芯
商品タイプ使い切り本体
繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。
仕様帯電防止加工済、使い捨て用、ウエスト・裾ゴム入り
種別パンツ
材質タイベック(R)(ポリエチレン)
機能粉体防護
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭
使用温度(℃)-10~80
交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
3000mm幅が追加されました。
ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。
用途建築湿式建材用。
トラスコ品番194-9024
幅(mm)3000
厚さ(mm)0.01
質量(g)700.0
長さ(m)25
テープ地色グリーン
材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類布テープ
折幅(mm)300
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。
付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2
トラスコ品番817-2891
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)45(コード含む)
感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)
音圧117dB/SPL
端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
指向性単一指向性
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ
材質(本体)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ