カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(371)
  • メカニカル部品(245)
  • トラック用品・パーツ(176)
  • 切削工具(107)
  • 制御機器(93)
  • 測定用品(58)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 作業工具(41)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 自動車補修部品(31)
  • 洗車・清掃(24)
  • 事務用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 機構部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 研磨材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「pm10」の検索結果

1,457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 bitstrong卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803bitstrong
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。 ・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。 ・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。 ・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。 ・AC電源で長時間使用できます。
用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50関連資料(0.61MB)動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(917件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(225件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(232件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
方向判別マイクロ波センサー PM-10B TAKEX(タケナカエンジニアリング)方向判別マイクロ波センサー PM-10BTAKEX(タケナカエンジニアリング)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
マイクロ波を使用した1台で方向判別が可能な高性能センサー
黒、 動作表示LED部:無色透明質量(g)約280出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点(フォトモスリレー無極性)、DC48V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧DC12~24V±10%検出方式マイクロ波動体検出方式保護等級IP55(通線孔にコーキング材 塗布時)速度最大時速30km(設置環境による)消費電流(mA)DC12V時:50以下、DC24V時:30以下角度調整範囲上下振り角度:上15°~下15°(5°ステップ)、左右振り角度:左50°~右50°(10°ステップ)使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所設置場所屋外及び屋内表示灯イニシャル中:緑点滅、通電待機時:緑点灯、検知時:赤点灯、ディップスイッチ切換え時:橙高速点滅(切換え直後0.5秒間)出力保持時間0.5秒送信周波数(GHz)24.15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)0.5~1.5(取付)材質(外周部)樹脂、 動作表示LED部:樹脂
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ大西工業(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96 CEMハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96CEM
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3分解能1ug/m3温度範囲(℃)空気温度:0~50精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH湿度範囲0~100%RH電源充電式内蔵リチウムバッテリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38質量(g)139仕様チャネル:2.5、10um測定ガスPM2.5、PM10
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業ワゴンモール付属品 曲ガリ未来工業(2件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
パーマネントマーカー パイロットパーマネントマーカーパイロット(3件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
うっかり24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー!作業場での長時間のキャップを外した状態でも心配がいらない心強い1本です。丸芯の為多用途でご使用いただけ、屋内、屋外共にご使用いただけます。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品ペン先中字丸芯線の太さ中字線幅(mm)1.0タイプシングルインク油性アルコール系染料インキ「CSPインキ」商品タイプ使い切り本体
コールドパーミックス 東亜道路工業コールドパーミックス東亜道路工業(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10kg)
当日出荷
従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。特性耐水性材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ワッシャーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質SCS14A形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
隔壁ユニオン AirTAC隔壁ユニオンAirTAC
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
84税込92特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
スケルトンパーツケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(17件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
材質ポリプロピレン
丸内キャップ(SUS304) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(SUS304)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
トルネード箸 アケボノ(厨房機器・キッチン用品)トルネード箸アケボノ(厨房機器・キッチン用品)(10件のレビュー)
199税込219
1膳
当日出荷
●箸先端にトルネード状のラインを施しました。● (実用新案、意匠登録、商標出願中)●お子様や握力の少ないお年寄りでもつかみずらい麺類が、 かーるくお口にはこべます。●ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。●ハンドル部分は、握りやすくテーブルの上でもころがり にくい六角形状のお箸です。●※洗浄器対応
耐冷温度(℃)-20材質ポリスチレン(SPS)耐熱温度(℃)200
パッカー(丸型) ケニスパッカー(丸型)ケニス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
カラービット マグネット入り ANEXカラービット マグネット入りANEX(1件のレビュー)
329税込362
1パック(2本)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)ユニーズ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
回転式ミニウインチ マックスプル工業回転式ミニウインチマックスプル工業(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
コネクター PM 正和コネクター PM正和(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類M
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(260個)
当日出荷から7日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
PM-角型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)PM-角型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
仕様マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(MΩ)500以上
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ローパーテーション カグクロローパーテーションカグクロ
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、面材:メラミン化粧板厚さ(mm)32ホワイトタイプパネルのみ(脚無)色(フレーム)ホワイト
ドライバービットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10点)
当日出荷
付属品ビット用ホルダ
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
4,798税込5,278
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
タイピン型マイク TOAタイピン型マイクTOA(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)20感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5モノラルミニプラグ指向性単一指向性
ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状隔壁ユニオン材質SUS316材質(シール)FKM
クリアピンチ M シームクリアピンチ Mシーム(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(1000個)
当日出荷から6日以内出荷
苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(mm)茎保持部:11.0内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
...