カテゴリ

  • 切削工具(142)
  • 測定用品(80)
  • 制御機器(77)
  • 自動車補修部品(40)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 事務用品(33)
  • 整備工具・収納(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 機構部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 空圧工具(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 安全用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 手袋(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 研磨材(10)
  • 電気材料(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 物流用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • 農業機械(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)

「pm3」の検索結果

796件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 電気ドリル PU-PM3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル PU-PM3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • スーパーミニフック 強力マグネットタイプ サンケーキコム

    スーパーミニフック 強力マグネットタイプ

    サンケーキコム(19件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
    仕様マグネット式トラスコ品番371-8816シルバー質量(g)20耐荷重(kg)3寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(70件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
  • 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM03

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。 お部屋をおしゃれに演出します。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)6金色寸法(幅W×高さH)(mm)72×124仕上真鍮ヘアラインクリア仕上げ
  • (153)ピストン CP PM03-0.50 スバル

    (153)ピストン CP PM03-0.50

    スバル
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(26件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • 超強力パワーマグネットテープ MagX(マグエックス)

    超強力パワーマグネットテープ

    MagX(マグエックス)
    1,598税込1,758
    1袋(1巻)ほか
    当日出荷
    片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
    用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材厚さ(mm)1.5タイプ粘着付長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力商品タイプ粘着付吸着力(N/cm2)0.91
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • 生分解性多目的洗浄剤 マルチウォッシュTFR(PM3) 25L AUTOGLYM

    生分解性多目的洗浄剤 マルチウォッシュTFR(PM3) 25L

    AUTOGLYM
    29,980税込32,978
    1個(25L)
    4日以内出荷
    非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。さわやかな柑橘系の香りです。また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。【使用方法】。使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。用途に合わせて希釈してください。屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。 製品を乾燥させないでください。 高圧水で洗い流してください。室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、 湿らせた綿布で拭き取ります。
    用途生分解性多目的洗浄剤区分塗装面・ホイール・内装用危険物の類別非危険物
  • パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ) サンケーキコム

    パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ)

    サンケーキコム
    559税込615
    1個
    当日出荷
    360°回転するので天井にも取り付けることができます。
    材質ネオジム磁石、スチールタイプマグネット特性超強力
  • 手帳ケース 三和電気計器

    手帳ケース

    三和電気計器(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    携帯ケース
    種別手帳ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プラ木レン フクビ化学

    プラ木レン

    フクビ化学(50件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
    上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • プロテクターモール フソー化成

    プロテクターモール

    フソー化成(16件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
    仕様テープ無し材質ABS樹脂長さ(mm)1000
  • さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ

    さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類)

    コクヨ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊
    当日出荷
    書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。 ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合) 薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。 ポケット数/5ポケット。 吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。 ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。 カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
    用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
  • ポンスタンパーM型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ポンスタンパーM型

    新朝日コーポレーション(SACOS)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
    タイプM型印面サイズ(mm)13×13インク油性染料系インキ印面種別浸透印
  • 一般作業用すべり止め手袋 厚手 TRUSCO

    一般作業用すべり止め手袋 厚手

    TRUSCO(15件のレビュー)
    879税込967
    1ダース(12双)
    当日出荷
    厚手の軍手に塩化ビニールのすべり止めを付けた、一般作業の定番品。
    用途工場での機械操作・各種一般作業に最適。トラスコ品番217-2836厚さ(mm)5材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材ポリエステル、レーヨン他
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • ポイントマーカーシール まつうら工業

    ポイントマーカーシール

    まつうら工業(5件のレビュー)
    459税込505
    1セット(24枚)ほか
    当日出荷
    30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
    用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。仕様丸型厚さ(mm)約0.1表面処理ヘアライン加工主な用途表示サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる被着材の素材金属
  • パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂

    パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)

    大阪魂(7件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
  • マルチクランプデジメーター JEFCOM(ジェフコム)

    マルチクランプデジメーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式
    耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業

    No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ

    大西工業(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
    用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)材質高速度工具鋼(HSS)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
  • ポリクロスマスカー TRUSCO

    ポリクロスマスカー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途建築湿式建材用。厚さ(mm)0.01長さ(m)25シート長さ(m)25
  • マグネット仕切プレート MagX(マグエックス)

    マグネット仕切プレート

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
  • 丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(35%タワミ)

    タカノ(6件のレビュー)
    57税込63
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状隔壁ユニオンタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 超強力マグネットフック回転式 耐荷重約3Kg サンケーキコム

    超強力マグネットフック回転式 耐荷重約3Kg

    サンケーキコム
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    ミニボディーなのに超強力 幅広のステンレスフック マイクロウレタンシート付
    シルバー材質(本体)ステンレス・ABS樹脂直径(Φcm)【マグネット】2材質(磁石)ネオジム磁石耐荷重(g)【壁面吊】3000、【天井吊】4000
  • ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 プラグ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途止め栓形状プラグタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • パックパーツボックスミニ JEFCOM(ジェフコム)

    パックパーツボックスミニ

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース
    材質ポリプロピレンブラック/クリア
  • ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース SOFT99

    ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース

    SOFT99
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
    形状角型ゴム幅(mm)6商品タイプ撥水
  • 六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ

    六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)

    ユニーズ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
    用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
  • PM目地天井点検口 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)

    PM目地天井点検口 吊り金具仕様

    SPG(サヌキ)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
    用途室内用仕様目地専用タイプ材質アルミ製シルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • 丸内キャップ(樹脂) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸内キャップ(樹脂)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    369税込406
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質樹脂入数(個)4
...
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
"pm3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷