カテゴリ

  • バイク部品(486)
  • 自動車補修部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pmc z1」の検索結果

509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z1/Z2強化対策済みワイヤーハーネス PMCZ1/Z2強化対策済みワイヤーハーネスPMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。各ハーネスとも劣化による漏電防止対策を施すとともに、電圧負担の大きいコードには、あらかじめ大容量対応のコードを使用しており、安心してご使用いただけるよう強化されています。
ビレット フォークダストカバー  74-0274 PMCビレット フォークダストカバー 74-0274PMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-0274適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
ペイントベースフルセット(16L) 82-36000-2 PMCペイントベースフルセット(16L) 82-36000-2PMC(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:82-36000-2販売備考:品番(73-185)のタンクを使用適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
Z1/Z2 Wディスク用マスターシリンダー専用リペアキット PMCZ1/Z2 Wディスク用マスターシリンダー専用リペアキットPMC(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
Wディスク用マスターシンダー専用のリペアキット。ピストン、スプリング等をオールインワンパッケージ。
ビレットキックシャフトキャップ72-172 PMCビレットキックシャフトキャップ72-172PMC
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-172適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
タコメーターケーブル PMCタコメーターケーブルPMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
OEMタイプ クーラーキット  88-631 PMCOEMタイプ クーラーキット 88-631PMC
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:88-631当時でも希少だったオプション設定のレーシング・オイルクーラーのデザインを崩すことなく、新たに設計された4段コア仕様のオイルクーラーキットがついに完成。コアマウントステーにはフローティングダンパーを装備し、振動による破損対策も万全です。さらにオイルラインには耐熱・耐圧、耐候性に優れ柔軟性も兼ね備えた、こだわりの”布巻”ホースを採用しています。 取り付けに必要なオイルライン取り出し口、ホースバンド適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ポイントAssy  81-2601 PMCポイントAssy 81-2601PMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-2601適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
ヘッドライトステー 左側 73-441 PMCヘッドライトステー 左側 73-441PMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:73-441適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
Z1/Z2マグネットローターマウントセット PMCZ1/Z2マグネットローターマウントセットPMC
499税込549
1セット
当日出荷
ダイナモのマグネットローター固定用の超高張力ボルト。 三日月キー付。
Z1/Z2STDキャリパー 補修部品 サポートOリングセット PMCZ1/Z2STDキャリパー 補修部品 サポートOリングセットPMC(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4個)
8日以内出荷
ご購入後安全かつ安心して末長くご使用いただけるようメンテナンスに必要なパーツをリペアとして単品供給す体制を整えております。ごく一部のパーツを除き純正キャリパーの部分品との互換性もございますので、オーバーホールやリペアとしてお役立て下さい。 表、裏各1PC入り1SETでのデリバリー。
Z2タイプフロントステップラバー左右セット PMCZ2タイプフロントステップラバー左右セットPMC
2,498税込2,748
1セット
6日以内出荷
国内仕様のZ2に採用されていた固定式ステップバー専用のステップラバーセット。左右1台分セットでのデリバリー。
Z/KZメッキスポークセット PMCZ/KZメッキスポークセットPMC
8,298税込9,128
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
OEMリプレイスメント。光り輝くワイヤースポークは、レストアの重要ポイントであると同時に足廻りの印象をぐっと引き締めるドレスアップ効果も抜群です。
ショキガタテマゲカン  86-165 PMCショキガタテマゲカン 86-165PMC
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:86-165初期型手曲げ管 Z1/Z2用適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
Z1/Z2バッテリーバンド PMCZ1/Z2バッテリーバンドPMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
走行時にバッテリー本体がケース内で動かないように固定するためのバンドです。
全長(mm)約120バンド長(mm)約100
ハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス) PMCハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス)PMC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。全幅がやや狭めで微妙なアップポジションのS2ハンドルは、カワサキSS350のSTDモデルがモチーフです。「MISTY製」
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82GPZ1100 (A1) '83GPZ1100 (A2) '84
Z1/Z2リアブレーキスイッチ PMCZ1/Z2リアブレーキスイッチPMC(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。
リード線2本(黒・緑)
Z1/Z1 バックライトハーネス PMCZ1/Z1 バックライトハーネスPMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
老朽化したバックライトは、電球を交換する際ダンパー部分の劣化から破損してしまいがちになります。メーター廻りをリフレッシュする際は是非交換をお勧めします。純正とは違い、ウェッジ球になりますのでより簡単に交換も可能です。
Z1/Z2サイドリフレクター PMCZ1/Z2サイドリフレクターPMC(3件のレビュー)
965税込1,062特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
Z1/Z2初期型ホーン PMCZ1/Z2初期型ホーンPMC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
タイプZ1、Z2初期型
Z1/Z2ステーターコイルハーネス PMCZ1/Z2ステーターコイルハーネスPMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Z系車輌にとっての宿命的な悩みであるステーターコイルグロメット部分からのオイル漏れを解消できるオールインワンハーネスセット。 ラバーグロメット・配線・接続用ターミナル・カプラーをセットにしました。
Z1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメット PMCZ1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメットPMC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメット。
Z1/Z2サイドカバーグロメットセット PMCZ1/Z2サイドカバーグロメットセットPMC
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ラバーの劣化によりサイドカバーがしっかりと固定できない場合や、逆にサイドカバーの取り外しが窮屈な状態では、サイドカバーの破損という事態にもなりかねません。早めの交換をお勧めいたします。
Z1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルト PMCZ1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルトPMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
Z1/Z2ハーネスブラケットボルト PMCZ1/Z2ハーネスブラケットボルトPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
Z1/Z2フロントブレーキスイッチ用 ダストカバー PMCZ1/Z2フロントブレーキスイッチ用 ダストカバーPMC
649税込714特価
1個
当日出荷
オリジナル復刻版。 重要保安部品である油圧式フロントブレーキスイッチのターミナルと、ハーネス側のコネクターを風雨や紫外線から保護するためのダストカバーです。経年変化で劣化するとターミナル部に悪影響を及ぼしブレーキスイッチの接触不良を起こす原因ともなります。油圧スイッチの交換時には是非併せて交換をお勧めします。
Z1/Z2ホイールディスタンスカラー PMCZ1/Z2ホイールディスタンスカラーPMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。
Z1/Z2 ローターマウントロックワッシャー PMCZ1/Z2 ローターマウントロックワッシャーPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
オリジナル復刻版。防錆性に優れるステンレス製と、オリジナルに忠実なスチール製ユニクロメッキ仕上げの2ラインナップ。ローター1枚分3枚セットでのデリバリー。
Z1/Z2ヘッドライトケースブラケットセット PMCZ1/Z2ヘッドライトケースブラケットセットPMC(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
ヘッドライトの固定と、上下調整機能とを兼ねたブラケットステーセット。ライトケースとアンダーステムを連結させる事により、高速走行時の風圧や振動による上下の振れを大幅に軽減できます。取付けに必要なブラケット本体とラバーグロメット、カラー、ボルト類を含めたオールインワンセット。
付属品オールインワンセット
Z1/Z2STDキャリパー 補修部品 ブレーキパッド PMCZ1/Z2STDキャリパー 補修部品 ブレーキパッドPMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2枚)
当日出荷
ご購入後安全かつ安心して末長くご使用いただけるようメンテナンスに必要なパーツをリペアとして単品供給す体制を整えております。ごく一部のパーツを除き純正キャリパーの部分品との互換性もございますので、オーバーホールやリペアとしてお役立て下さい。 表、裏各1PC入り1SETでのデリバリー。
Z1/Z2純正タイプハンドルレバー クラッチレバー(7Φ穴) PMCZ1/Z2純正タイプハンドルレバー クラッチレバー(7Φ穴)PMC
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷
純正タイプのリプレイス。クラッチレバーは現車の取付け穴径を確認して下さい。アルミバフ仕上。
Z1/Z2シフトペダル PMCZ1/Z2シフトペダルPMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
オリジナル復刻版。Z1/Z2のスタンダードペダルのフォルムを忠実に再現しています。純正同様のスティールキャスティング製。表面は高級感溢れるクロームメッキ処理を施しています。スタンダードのライディングポジションにこだわる貴方へ。叉、リペア用としてSTDはもちろんPAMSバックポジション用ペダルでも使用できるラバーの単品販売もございます。
Z1/Z2ダストブーツストッパーリング PMCZ1/Z2ダストブーツストッパーリングPMC(2件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷
オリジナル復刻版。純正ブレーキキャリパー専用。キャリパーピストンのダストブーツを固定するためのストッパーリングは、劣化と共にダストブーツを確実にホールドできずブレーキダストや水分によってキャリパー本体に深刻なダメージを与える原因となりますので早めの交換をお勧めします。スチール製ユニクロメッキ仕上げ。
コーション ラベルセットZ1用 PMCコーション ラベルセットZ1用PMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
オリジナル復刻版。インナーフェンダー、テールカウル用のコーションラベル4枚にヘルメットフック用ラベル2枚をセットにしたオールインワンパッケージ。
タイプZ1用(ENGLISH)
Z1/Z2リアステップASSY PMCZ1/Z2リアステップASSYPMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
オリジナル復刻版。初期型仕様の貫通ラバーを忠実に再現。パイプ、マウントホルダーとも、高級感あふれるクロームメッキ仕上げ。左右セット1台分でのデリバリー。
エアクリーナーボックス Z1/Z2 PMCエアクリーナーボックス Z1/Z2PMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
キャブレターとエンジンへの負担を考慮しスタンダードルックにこだわる純正派オーナーにとっては必須アイテムです。
Z1/Z2 スチールバッテリーケースシリーズ PMCZ1/Z2 スチールバッテリーケースシリーズPMC
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オリジナル復刻版。高圧プレスで精密に成型されたスチールプレートを、熟練職人がひとつひとつ丹念にスポット溶接を施し完璧な形状、寸法で完成させています。更に塗膜が厚く、耐久性、耐候性抜群のブラック・パウダーコーティング(黒色粉体塗装)処理を施し、バッテリーの液漏れなどによる腐食、防錆対策も格段に向上しています。バッテリーケース、ツールケース、電装プレート、クリーナーホルダーのラインナップで、お求めやすい単品でのデリバリー。
Z1/Z2リアフェンダークッションラバー PMCZ1/Z2リアフェンダークッションラバーPMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
リアフェンダーをマウントする際、フレーム左右のグロメットホールに固定し、フェンダー本体を振動、衝撃から保護します。1台分2PCセットでのデリバリー。
Z1/Z2ポイントカバー PMCZ1/Z2ポイントカバーPMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。純正同様の金型によるダイカスト製。美しくバフ仕上げされた表面は、エンジン全体を美しく演出します。初期型タイプの薄型仕様です。
Z1/Z2インジケーターカバー PMCZ1/Z2インジケーターカバーPMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
オリジナル復刻版。エンジンスタート時や走行中でも常に視野に入るインジケーターがキーホルダー等で傷だらけになっていると気分的にもよくありません。新品に交換して、気分もリフレッシュしましよう。ニュートラルランプが左端に位置する初期型タイプとターンシグナルランプが左端に位置する後期型の2ラインナップ。
...
pmc メーター特集