カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)

「pmf-12」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ TP-MF-DNBM タンガロイタップ TP-MF-DNBMタンガロイ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジプレンベルト 三ツ星ベルトローエッジプレンベルト三ツ星ベルト
639税込703
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
負荷変動が大きいエンジンや厳しい環境での使用が可能です。
用途自動車用エンジン補機駆動
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
隔壁ストレート AirTAC隔壁ストレートAirTAC(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から13日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メス隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
フルメタル隔壁メスストレート AirTACフルメタル隔壁メスストレートAirTAC
399税込439
1個
4日以内出荷
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタル隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF12 SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF12SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12)SMC
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受
プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業プロテクティブベント PMFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら