カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車部品(1)
絞り込み
「pmv-c015」の検索結果

タイヤ空気圧センサー
カシムラ(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2電源(送信センサー)CR1632電池×4個コード長さ(m)(受信モニター側)約3本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40IP等級送信センサーバルブ:IP67送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
車用空気圧センサー
カシムラ(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
エアチェックアダプター(キャップゲージ付)
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。適合タイヤバルブ米式