55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT×NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

井筒製作所S4PN 304 四角P NPT
RoHS
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT×NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

井筒製作所SPN 316 沈みP NPT
RoHS
材質SUS316 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

井筒製作所SUSXM7 沈みP NPT
RoHS
材質XM-7 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

井筒製作所SPN 316L 沈みP NPT
RoHS
材質SUS316L 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

井筒製作所S4PN 316 四角P NPT
RoHS
材質SUS316 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

井筒製作所S4PN 316L 四角P NPT
RoHS
材質SUS316L 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1長さ = 15.5mmNPNパワートランジスタ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -3 VPNPパワートランジスタ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
249 税込274
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)




1パック(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


エムオースプレーイングABAC シールリング
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(15)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品 仕様PN-1A、PN-2A用、図番15 材質赤ファイバー
1枚
179 税込197
翌日出荷

1個
9,298 税込10,228
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)







1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷



1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

関連キーワード