カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 制御機器(8)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「pn-20a」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 304 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプチニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アルミプチニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
    用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。トラスコ品番829-0732全長(mm)213質量(g)170最大切断能力(mm)(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6
  • S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 304 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプチカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アルミプチカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
  • SPN 316 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPN 316L 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316L 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 316 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • S4PN 316L 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316L 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • ABAC 塗料カップのみ エムオースプレーイング

    ABAC 塗料カップのみ

    エムオースプレーイング
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    欠品中
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(20)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用 400cc材質アルミ
  • PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ 日東工業

    PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ

    日東工業
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    翌々日出荷
    寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入り リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入り

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    カーボンブラシ
  • [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式]

    日東工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/GP38SN 3P 30A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業

    [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]

    日東工業
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]

    日東工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付機能付属機器取付スペース付入数1主幹40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業

    [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式]

    日東工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付アース端子5連盤定格(A)24主幹容量(A)30A(30AF)結線単2 100V専用主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類PN31TA 2P1E 20A(L1)、プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)外形寸法横(mm)500
  • 分電盤ユニット 日東工業

    分電盤ユニット

    日東工業
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
    質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A
  • スパークプラグ BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格BPR6HS図解NoGSW10C-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品 スパークプラグ_No.20、BP404A エンジンGT241PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ_No.20、GSW10-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品 スパークプラグ_No.20、BP504A エンジン GT400PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ_No.20、BP254A エンジンGT241PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ_No.20
  • ロツカアーム BIGM(丸山製作所)

    ロツカアーム

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.20、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.20、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.20、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.20、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.20、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.20、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.20
  • フランジナット BIGM(丸山製作所)

    フランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoGSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 フランジナット_No.38、BP254A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ 部品 フランジナット_No.8、GSW10-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 フランジナット_No.8、BP404A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 フランジナット_No.8、BP404A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 フランジナット_No.20、BP254A エンジンGT241PN-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 フランジナット_No.20、GSW10C-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 フランジナット_No.8、BP504A エンジン GT400PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、エアクリーナ、キャブレタ部品 フランジナット_No.29など
  • 【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    21日以内出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8,000回のなつ印が可能。
    用途プラスチック成形品・フィルム・ゴムなどシリーズTATインク色黒書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流インク油性顔料系表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 【名入れ】TATスタンパー カク1342ゴウ キセイイン ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】TATスタンパー カク1342ゴウ キセイイン ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    21日以内出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
    用途プラスチック成形品・フィルム・ゴムなどシリーズTATインク色黒書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流印面サイズ(mm)13×42インク油性顔料系表示文字数1行あたり最大5文字(5文字の場合、文字が小さくなります)オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 【名入れ】TATスタンパー マル20ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】TATスタンパー マル20ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    21日以内出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
    用途プラスチック成形品・フィルム・ゴムなどシリーズTATインク色黒書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流印面サイズ(Φmm)20インク油性顔料系表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 【名入れ】TATスタンパー マル30ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】TATスタンパー マル30ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    21日以内出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
    用途プラスチック成形品・フィルム・ゴムなどシリーズTATインク色黒書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流印面サイズ(Φmm)30インク油性顔料系表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 【名入れ】TATスタンパー マル11ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】TATスタンパー マル11ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    21日以内出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
    用途プラスチック成形品・フィルム・ゴムなどシリーズTATインク色黒書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流印面サイズ(Φmm)11インク油性顔料系表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    21日以内出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
    用途プラスチック成形品・フィルム・ゴムなどシリーズTATインク色黒書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流印面サイズ(Φmm)16インク油性顔料系表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応