7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z6R-PB-02。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 8BL-ER650M
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z6R-PB-12。販売備考:車体型式(8BL-ER650R)で純正マフラーにO2センサーが2個装着されている車両に適合する製品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 24- 8BL-ER650M
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷



世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による 構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350) 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 寿命期待:10年以上 突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて) 端子台プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回) 入力変動静的:0.5%以下 負荷変動静的:1.5%以下 耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて) 過電流保護有(自動復帰) 起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 ファン(冷却)無 耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)95以下
1台ほか
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード