115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 トラスコ品番113-9080 使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用 容量(g)20 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20g)
999 税込1,099
当日出荷

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXゴールド(速硬化) セメダイン 動画あり
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。 特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%) 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1本(10mL)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に 主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等 適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン 使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。 主成分アセトン 比重0.79 外観無色透明液体 剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60 引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2 危険等級 アズワン品番64-8649-79 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 オープンタイム(時間)12 危険物の性状水溶性 被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
1本(250mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用
エコ商品
従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。 内容量(mL)各:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 可使時間(時間)12以内 危険物の性状水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチ
エコ商品
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤) 種類化学反応形接着剤 主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐熱、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームジェル
エコ商品
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-40~120 主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐水
1個(20g)
989 税込1,088
当日出荷

さまざまなモール素材の固定に。 熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。 様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。 硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。 クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。
用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。 見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。 特性耐熱、耐水、耐衝撃 種類化学反応形接着剤 内容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40% RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1個
619 税込681
当日出荷

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダー
エコ商品
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
用途鋼製家具、事務機器 材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【クイックボンドF9】わかりにくく、つきにくいプラスチックを少しでも多く接着出来る様に開発された瞬間接着剤です。 【クリーナー9】ペンタイプなのでペン先のフェルトで細かい場所へも簡単に塗りやすく、表面の汚れをこすり取りやすい。 塗布制限バルブにより必要量だけ塗布できるので、中身も変質しにくく、保管できます。 素材によって接着剤を選択できます。
用途つきにくいプラスチックやゴムなどの接着に。 ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン、その他。 被着材の素材PP・PE、シリコーン 主なワークパーツ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワPPボンドヘラ
エコ商品
下地調整に最適
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。 トラスコ品番806-5832 種別波付 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダー
エコ商品
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。 台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。
用途鋼製家具、事務機器 材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
6日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)322×237×262 内容量(L)21.1 外寸(mm)セット寸法:397×297×297 圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。 質量(g)110 粘着力(N/10mm)8 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)347×147×359 内容量(L)20 外寸(mm)セット寸法:400×200×387 圧縮荷重(kN[kgf])2.86(292) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)413×283×335 内容量(L)42.6 外寸(mm)セット寸法:476×335×366 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
1個ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)480×340×385 内容量(L)67.7 外寸(mm)セット寸法:560×420×416 色相ホワイト 使用例紙おむつ用 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#30
1個ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)282×191×340 内容量(L)20.4 外寸(mm)セット寸法:342×238×366 圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#45T
1個ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)248×248×358 内容量(L)25.9 外寸(mm)346×346×393 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)322×237×262 内容量(L)21.1 外寸(mm)セット寸法:397×297×297 圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360) 色相グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)401×254×357 内容量(L)42 外寸(mm)セット寸法:482×335×389 圧縮荷重(kN[kgf])3.25(332) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,398 税込9,238
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)410×279×474 内容量(L)59 外寸(mm)476×331×499、フタ:462×329×24 圧縮荷重(kN[kgf])3.54(361) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)347×147×352 内容量(L)19.7 外寸(mm)424×200×385、フタ:414×194×38 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)416×283×340 内容量(L)42.8 外寸(mm)475×330×365 圧縮荷重(kN[kgf])3.32(339) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#45T
1個ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 415 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 400 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。幅 = 300mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。. 電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 415 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。幅 = 148mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。. 電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 440 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 175 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語、フランス語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。幅 = 125mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。. 電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 240 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。内容量 = 1。幅 = 148mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。. 電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

PP液化接着法での新技術ローラー。 全ての塗料・溶剤にも対応。 中毛サイズで多少の凹凸面も塗装できる万能タイプ。 ハンドル部分も5本スポークなのでPP管ローラーをしっかりグリップします。
セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)175 主な用途塗装用 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 厚さ(mm)0.86 主な用途補修、補強、密閉 質量(g/巻)408 高さH×直径(mm×Φmm)102×102 アズワン品番65-1332-03 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)13 適合平滑面 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に 粘着力(N/10mm)8.55 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用 材質(柄部)PP 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用、水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13 適合平滑面 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~90 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内用 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭エンジニアリング専用プライマー
エコ商品
PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13 セット内容ローラー、ハンドル 適合内装/平滑面 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1セット
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀 主なワークパーツ グリーンマーク認定
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)