カテゴリ

  • 作業服(75)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 店舗什器・備品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 事務用品(16)
  • 切削工具(15)
  • 厨房用品(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(9)
  • 清掃用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 医療(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 防災用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-l」の検索結果

関連キーワード
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳みポケット PP L判2X2 ナカバヤシ折り畳みポケット PP L判2X2ナカバヤシ
1,198税込1,318
1冊
5日以内出荷
見開きで写真が8枚入る4面ポケット。しまうときは折りたたんでスマートに収納できます。台紙は写真が映える黒台紙を採用。汚れに強く手軽に使えるPP表紙です。
収納枚数(枚)L判160仕様背見出しポケット付質量(g)290タイプ溶着式収納サイズL2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×162×50台紙ポリプロピレン製L判2段×2列ポケット3層黒エンボス台紙20枚表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
PPカラーバケツ 10L TRUSCOPPカラーバケツ 10LTRUSCO(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
免税袋 HEIKO免税袋HEIKO
7,698税込8,468
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
テープを剥がして、シールでワンタッチ封印!開封したら一目でわかります。
入数(枚)50
マイクロ流路用ピペットポート ケニスマイクロ流路用ピペットポートケニス
18,980税込20,878
1組(100個)
当日出荷から4日以内出荷
マイクロ流路への送液に便利なピペットポートです。 ピペットチップや2~3mmΦのチューブを挿し込んで送液できます。 PPS-S・PPS-Lは両面テープ付きなので、マイクロ流路への貼り付けが簡単です。
ポリリューブ1000 ParkTool(パークツール)ポリリューブ1000ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(110g)ほか
当日出荷
自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
ホースコネクター(PP製)L型 アラムホースコネクター(PP製)L型アラム
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
幅広いサイズのホースに対応した継手です
用途軟質ホース接続用。
プッシュポンロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュポンロックBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠長さ(mm)600材質(本体)ダイカスト質量(g)280ワイヤー長(mm)600キー方式プッシュボタン式太さ(mm)10
押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプスーパーツール(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
食品箱 つつみ 竹皮柄 ペーパークラフト食品箱 つつみ 竹皮柄ペーパークラフト
3,500税込3,850
1パック(50枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質紙+内側PP
木理-7 臨時休業/本日休業 えいむ木理-7 臨時休業/本日休業えいむ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質質量(kg)0.22寸法(縦×横)(mm)350×100TKG品番9-2541-1001TKG品番(2017)6-2329-0901
PP下敷きテープL ヤヨイ化学PP下敷きテープLヤヨイ化学
1,398税込1,538
1巻
8日以内出荷
ポリプロピレンフィルムを使用して適度な腰がありながら、経済的な下敷きテープです。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。
用途下地保護・下敷用
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
819税込901特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
PPペール角型73L TRUSCOPPペール角型73LTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
スペアパーツ SANGLE PP20L50CM AVEC CROCHET 144 BAGSTER (バグスター)スペアパーツ SANGLE PP20L50CM AVEC CROCHET 144BAGSTER (バグスター)
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
ラッピングカラーペーパー HEADS(ヘッズ)ラッピングカラーペーパーHEADS(ヘッズ)
2,198税込2,418
1パック(200枚)
4日以内出荷
柔らかくて使いやすい薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。
材質薄葉紙/17g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)676×508
アピルコ オーバルローストパン アピルコアピルコ オーバルローストパンアピルコ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
Pバルブ式カプラ(パージ付) デンゲンPバルブ式カプラ(パージ付)デンゲン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
世界主要国PAT.パージ付スムーズ脱着
用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
トグルクランプ 横押し型 スーパーツールトグルクランプ 横押し型スーパーツール(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)マクセル
569税込626
1パック(5枚)ほか
当日出荷
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
LEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト ELPALEDポータブルライト 防水 作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクトELPA
2,657税込2,923
1個
当日出荷
乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。 アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形) 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形)質量(g)約185(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)
木理-8 休憩中/貸切中 えいむ木理-8 休憩中/貸切中えいむ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質木製質量(kg)0.24寸法(縦×横)(mm)300×100TKG品番9-2541-1101TKG品番(2017)6-2329-1001
ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイストヴィンテージ突っ張りランドリーラックホームテイスト
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
洗濯機上のスペースを有効活用!突っ張りランドリーラック3段 棚は引っ掛ける構造にネジで固定するので、簡単に落ちてしまう心配なし! 耐荷重は15kgとなります。 脚は取り換え式で平らな床でも、防水パンの上でも対応できます。
用途洗濯機上の収納として材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板質量(kg)8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×282×2000-2600組立時間60分
高圧用スウィングペアーカプラ フジマック高圧用スウィングペアーカプラフジマック
61,980税込68,178
1セット(5個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5654質量(g)340
ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCOゴアテックスワークレインパンツTRUSCO
9,698税込10,668
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
ポリプロピレン(PP) エルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) エルボノーブランド
5,498税込6,048
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)マクセル
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケース
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) 背面クリアフラップケース 「Clear Note」 ブラック 薄型 スタンド機能 LEPLUSiPad Pro 12.9インチ (第3世代) 背面クリアフラップケース 「Clear Note」 ブラック 薄型 スタンド機能LEPLUS(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ケースはハーフクリア仕様で、端末デザインを活かす/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/薄型設計で持ち運びに便利/Apple Pencil(第2世代)充電非対応
仕様Apple Pencil(第2世代):充電非対応
PPボール 1.9L 三商PPボール 1.9L三商
399税込439
1個
4日以内出荷
洗いものやザルの水切り用にぴったりです。ザル(93-5137)とセットでお使い下さい。
材質PP形状丸型高さ(mm)92容量(L)1.9寸法(Φ×高さH)(mm)207×92
小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド ELPA小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンドELPA
2,372税込2,609
1個
翌々日出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)質量:約170g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)
用途コンパクトで持ち運びに便利アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)緊急時に役立つ赤色点灯・点滅180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在保護等級IPX4(防沫形)連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)使用場所屋外明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15電球の種類LED
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
129,800税込142,780
1個
当日出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) エルボホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
バンキャビネット用仕切板 DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット用仕切板DENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1箱(2枚)
4日以内出荷
バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
材質スチール
PPLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PPLY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フィジオパックカバーL 酒井医療フィジオパックカバーL酒井医療
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
フィジオパックL専用カバー。洗濯して使用可能。
用途フィジオパックL専用カバーサイズLL
木理-3 営業中/定休日 えいむ木理-3 営業中/定休日えいむ
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
材質木製質量(kg)0.22寸法(縦×横)(mm)350×100
PPペール角型99L TRUSCOPPペール角型99LTRUSCO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9638材質ポリプロピレン(PP)形状グレー高さ(mm)630奥行(mm)570容量(L)99間口(mm)420商品タイプ本体適合フタTPPK-90F-GY-A
充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト ELPA充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト HI&LOW 2段階調光+SOS点滅 スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付きコンパクトサイズ しっかり明るいワークライトHI&LOW 2段階調光+SOS点滅スポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせるUSB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトHI&LOW 2段階調光+SOS点滅スポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせるUSB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き付属品USBケーブル1m(Type-A to Type-C)質量(g)約217(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×109×38(最大値)光源白色COB LED充電時間約4時間30分使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 3400mAh 12.58Wh※充電池の交換はできません。連続点灯時間HI 約3時間 /LOW 約5時間※満充電時明るさ(Lm)HI 約800 /LOW 約400※満充電時USB入力:DC5V/1A、出力:DC5V/1A