34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PPひも モノタロウ 動画あり
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信越工業PP荷造りテープ
エコ商品
柔軟性があって結びやすいPPひも、太くて手が痛くなりにくいひもです。
材質ポリプロピレン 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

信越工業PP荷造りテープ
エコ商品
柔軟性があって結びやすいPPひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36本)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

PPロープ モノタロウ 動画あり
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
1巻
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宮島化学工業用度用PP玉巻テープ
エコ商品
小売店舗の梱包什器に入る大きさ、滑りが少なく使いやすい、ユニット単価が低くコスパが高い
用途スーパーマーケットなどの用度ひも /荷造り全般 /野菜苗の誘引など 材質ポリプロピレン 幅(mm)40 寸法(mm)【折り畳みヒモ波場】5 質量(g)330 長さ(m)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40巻)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

宮島化学工業PP玉巻テープ Fタイプ
エコ商品
小売店舗の梱包什器に入る大きさ、滑りが少なく使いやすい、ユニット単価が低くコスパが高い
用途スーパーマーケットなどの用度ひも /荷造り全般 /野菜苗の誘引など 材質ポリプロピレン 幅(mm)35 寸法(mm)【折り畳みヒモ波場】5 質量(g)320 長さ(m)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40巻)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ユタカメイク荷造り紐 PPゴールド平テープ
エコ商品
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等 包装形態袋入り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。 厚さ(mm)0.11 水色 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
599 税込659
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181 全長(mm)160 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3 トラスコ品番835-8896 内容量(mL)10 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1箱(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のカッター付き 市販のPPテープ、PPロープ、紙ヒモ等の様々な形状に対応します 太いヒモ(ロープタイプ等)が切れやすい!!取り外して裏返すと刃が高くなります
用途荷造りヒモの収納に。手軽にヒモが切れるカッター付き!!積み重ねOK!!開閉しやすい一体型のフタ!! RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 商品タイプ本体
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

239B 替え刃式カイコーンPRO オルファ 動画あり
ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッター。ダブルカートンも切断可能。ワンタッチで替え刃交換。サビにくいステンレス刃。広めの刃幅で、厚手素材にも対応!。前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状。左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも 幅(mm)44 厚さ(mm)20 全長(mm)171.52 質量(g)54 パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21 適合替刃カイコーンPRO 替え刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)7~50 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)7~50 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷

高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。 幅100mmの広幅タイプ。 通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。 黒の防草シートに適しています。 ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。 ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。 防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。 貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。
用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 使用目的テープ、補修、設置 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。 柔軟性があり結びやすいひもです。 軽いので作業能率をアップさせてくれます。 水に強く、濡れても強度が変わりません。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束に タイプソフト 引張強度(N)744 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
5,998 税込6,598
当日出荷

あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。 柔軟性があり結びやすいひもです。 軽いので作業能率をアップさせてくれます。 水に強く、濡れても強度が変わりません。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束に タイプハード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸のある表面でもしっかり取れるすじ塗り粘着テープです。ペットの抜け毛もしっかり取れる強粘着タイプです。クッキリテープ採用です。
用途粘着クリーナー。 テープ幅(mm)80 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番382-7658 材質(テープ)特殊粘着加工紙・紙管(オレンジライン)ポリプロピレン(PP) 質量(g)184 巻数70周 本体サイズ(mm)幅110×長さ200 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途リビング・寝室用
1パック(2巻)
549 税込604
当日出荷

PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能) 防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック) 時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。
用途カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
1巻(20m)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメット内部のハンモックに面テープで簡単取り付け出来ます。 帽子にも使えます。楕円型。 ポケットに入る保冷剤のサイズは10×8cmまでの物が使えます。
材質PP・ナイロン繊維・ボアテープ 使用後の手入方法中性洗剤で、手洗いで陰干し RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
欠品中

グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイト
エコ商品
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 ホワイト 機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格EN規格/JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)フェイスシールド
エコ商品
飛沫感染予防にも最適なフェイスシールド。シールドは上にスライドできます。
用途飛沫感染防止対策として 材質シールド、ヘッドバンド:PP 長さ調整ゴム:ゴム芯、布、金属 クッションテープ:EVA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

1袋
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)