伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途陶器関係の結束、植木の誘引等。
RoHS指令(10物質対応)対応
伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途陶器関係の結束、植木の誘引等。
トラスコ品番367-5866
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
1箱(5巻)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1箱(5巻)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1箱(5巻)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
幅広く使える結束ひもです。
用途一般荷造り。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PPエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.2mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクトめっき = 錫JSTドイツ式カラーコード絶縁ブーツレースフェルール圧着端子. 業界標準のドイツ式カラーコード絶縁ブーツレースフェルール圧着端子製品です。 これらの絶縁ブーツレースフェルール圧着端子は、信頼性と導電性の高い無酸素銅製で、優れた機械特性と電気特性を備えています。 この端子はスズで電気めっきした後、JSTによって開発された特殊なプロセスで処理されています。この手法により、電気めっきの付着性が最大限に向上し、電気抵抗が確実に低減されると同時に、耐腐食性が向上します。 これらのブーツレース圧着フェルールは、優れた難燃性と絶縁特性を備えたポリプロピレン製です。 これらの絶縁ブーツレース圧着フェルールには、多様なワイヤサイズを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PPエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクトめっき = 錫JSTフランス式カラーコード絶縁ブーツレースフェルール圧着端子. 業界標準のフランス式カラーコード絶縁ブーツレースフェルール圧着端子製品です。 これらの絶縁ブーツレースフェルール圧着端子は、信頼性と導電性の高い無酸素銅製で、優れた機械特性と電気特性を備えています。 この端子はスズで電気めっきした後、JSTによって開発された特殊なプロセスで処理されています。この手法により、電気めっきの付着性が最大限に向上し、電気抵抗が確実に低減されると同時に、耐腐食性が向上します。 これらのブーツレース圧着フェルールは、優れた難燃性と絶縁特性を備えたポリプロピレン製です。 これらの絶縁ブーツレース圧着フェルールには、多様なワイヤサイズを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様シリーズ = FWE絶縁 = 絶縁断熱材 = PPエントリ数 = 1ピン長さ = 6mmピン径 = 0.8mm色 = 紫コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅JSTフランス式カラーコード絶縁ブーツレースフェルール圧着端子. 業界標準のフランス式カラーコード絶縁ブーツレースフェルール圧着端子製品です。 これらの絶縁ブーツレースフェルール圧着端子は、信頼性と導電性の高い無酸素銅製で、優れた機械特性と電気特性を備えています。 この端子はスズで電気めっきした後、JSTによって開発された特殊なプロセスで処理されています。この手法により、電気めっきの付着性が最大限に向上し、電気抵抗が確実に低減されると同時に、耐腐食性が向上します。 これらのブーツレース圧着フェルールは、優れた難燃性と絶縁特性を備えたポリプロピレン製です。 これらの絶縁ブーツレース圧着フェルールには、多様なワイヤサイズを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード