ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
ダイオキシンが出ないエコ素材片面スリ加工なので、下絵が鉛筆で直接描けます。
内容版画・彫刻刀
科目図工
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.75
材質ポリプロピレン(PP)
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
透水性があり、水たまりができにくくなっています。
土の上では見つかりにくいクギやビスなどの回収を容易にします。
住宅周りに敷いて、クツの泥汚れを防ぎます。
先行足場を組む前に養生します。軽いので、たる木などで固定してください。
用途住宅周りの養生
色白
材質ポリプロピレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.5
1巻長さ(m)100
型番#100
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
業務用の使い捨てまな板です。
シートのままでも、お使いのまな板の上に載せてでも使用できます。
厚さが0.5mmと薄いのでシートを曲げて切った食材をそのまま移すのに便利です。
日本製。
用途料理で食材を切る際に使用する台として。
色ナチュラル
使用方法※つるつるの面を下にして、エンボス面の上でご使用ください。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)400
幅(mm)300
厚さ(mm)0.5
質量(kg)2.72 (1パック)
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
表面処理片面エンボス加工
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れています。色はナチュラルなシートです。
幅(mm)1000
PPはPEより硬度がありまた、耐熱性についても優れた結晶性樹脂である。また、耐蝕性、耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗・摩擦性にも優れている。
色乳白色
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)10、15、20、25、30、40、50、60、80、100
比重0.91
線膨張係数6.0~8.5×10-5cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
サービス分類オーダー・加工
付属品5色インデックスシール付
材質PPシート製・0.18mm厚
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
材質ポリプロピレン(PP)
出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)364×257×0.35
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。
サイズA4判
色ブラック
エスコ品番EA762CB-75
材質PPシート製(0.5mm厚)
収納枚数20枚
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
こんなお得な商品も!
塩ビ板 白
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
穴切れに強いPP製インデックスの厚手タイプでさらに丈夫に!
種類インデックス
サイズA4-S
グリーン購入法適合
セット内容5色5山6枚1組
材質ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です
厚さ(mm)0.4
タイプ5山5色
穴数2
寸法(縦×横)(mm)インデックス:55×12
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)297×210(インデックス部分含まず)
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、再生材より透明度が高い養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用
材質PE(バージン材)
厚さ(mm)0.05
飛沫を防ぐ!。かんたん装着、軽くて快適なつけごこち!。既存のフェイスシールドの「つけ心地が悪い」「組み立てが面倒」などの課題を解決した、軽量で簡単に装着できるフェイスシールド。1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ。2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい。3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。4.組み立て不要、バンドの着脱テープを2か所留めるだけで簡単に装着できる。5.頭周りジャストサイズにバンド長さを調節可能(約48~約62cm)、ゴムと違い締め付け感がなく快適。6.装着したままシールド面の角度調整や開閉が可能。7.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる。8.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利。9.バンドは選べる3色のカラーリング
用途高透明PPシート採用。着脱テープで簡単装着。頭周りにジャストフィットするフェイスシールド
材質バンド:ポリプロピレン、着脱テープ:ナイロン
厚さ(mm)シールド面:0.2、バンド:0.5
寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×260
材質(シールド)ポリプロピレン(PP)
バンド長(mm)装着時:約480~約620(調節可能)
ポリプロピレン不織布タイプで表面が異なるカラーの両面使える防草シートです。設置場所や用途に合わせてカラーを選んでいただけます。自然色で植物や土の色に調和します。ハサミで簡単にカットでき切り口がほつれません。雨水を通し、日光を遮り雑草の成長を抑制します。
用途空き地やお庭等の雑草抑制に。雑草の繁茂、飛来種子の成長を防止します。
長さ(m)10
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.5
仕様(耐候年数目安)約2年
使用目的雑草の繁茂・飛来種子の成長を防止、雑草抑制
厚手PPシート製で自立するため、個人ロッカーにもすっきり収納できます。
マチ部分は布製なので、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
本体の上部に筋押し加工を施すことにより大きく開き、A4サイズのファイルや書類が出し入れしやすくなっています。
正面にはクリアーホルダーやパンフレットなど、A4サイズの書類を収納できる薄型ポケットが付いています。
また、両側面にはペンやスマホなどの収納に便利な小物ポケットが付いています。
材質【本体】再生PPシート(0.8mm厚)、【正面ポケット】再生PPシート(0.5mm厚)、【マチ部】布、【両側面ポケット】布
仕様把手2個
サイズA4
規格A4判横型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×365×110
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
サビにくいステンレス製!
カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。
スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。
細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断!
頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。
切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。
箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。
切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に
付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書
材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS
寸法(mm)103×177×156
本体質量(kg)2
使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)
取扱説明書(0.55MB)
日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!。細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど
全長(mm)200
材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR
切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで
刃厚(mm)約2.3
アズワン品番64-9646-38
1丁
¥929
税込¥1,022
当日出荷
仕様●型番:89757●サイズ:21×60×3(厚み)mm●材質:ポリエチレン●カラー:赤・青・黄・白●入数:15個●表紙/PPシート製・0.5mm厚●ポケット/PPシート製・両面ポケット、ワイドサイズ・4ポケット●4色入(※赤・青・黄×4、白×3入)
アズワン品番65-5660-37
1箱(15個)
¥900
税込¥990
翌日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に
付属品フート弁・説明書
材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS
消費電力(W)40
使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)
接続口径(Φmm)6×11
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂
表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング
色調(枠)ホワイト
脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:410~490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm
アズワン品番7-8506-15
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:U型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:405~485mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8506-16
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
。脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。 。肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:O型●サイズ:本体/470×940(805)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:420~500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8506-14
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
。不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。別売のクイックコネクト搭載型セット(RM1835528YL)を併用すれば、水・液剤散布も簡単に出来、清掃作業の効率化につながります。入り数:50枚X3袋=150枚=1箱
仕様●幅(mm):483●奥行(mm):140●シートサイズ(mm):483×140●ケース入数:150枚●高さ(mm):3●材質/仕上:PE(マイクロファイバー)、PP(不織布)●セット内容/付属品:1箱につき50枚入った袋が3袋入っています。、50枚X3袋=150枚●原産国:中国●コード番号:314-8088
アズワン品番67-2322-26
1箱(150枚)
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)10.1
容量(L)26.4
耐荷重(kg)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550
耐熱温度(℃)-30~80
入数22点
1個
¥289,800
税込¥318,780
90日以内出荷
関連キーワード