60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。 取っ手も付いており移動も簡単。 バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。 表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。 カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。
用途PPバンドの収納に。 材質ポリエステル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×110 バンド径(mm)(取り出し口)約40
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体)スチール/樹脂 奥行(mm)420 キャスター樹脂 適合幅(mm)200(ロール幅) 取扱説明書(1.4MB) ドラム外径(mm)500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体)スチール 奥行(mm)360 適合幅(mm)150~160(ロール幅) 取扱説明書(1.2MB) ドラム外径(mm)500
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

サビに強い日本製のステンレスカッター付です。市販のPPテープ、PPロープ、紙紐などさまざまな形状に対応します。ケースに入れて収納すると、途中で紐が絡まないので便利です。ネット等で購入した商品の外箱、雑誌・新聞等の処分に大活躍です。
用途荷造りヒモの収納に。 トラスコ品番535-7689 材質本体:ポリプロピレン(PP)、刃:ステンレス 幅(mm)167 半透明ブラウン 高さ(mm)137 奥行(mm)176 適合サイズ(mm)ひも:直径155×高さ117まで 耐熱温度(℃)120
1個
499 税込549
当日出荷

ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。 フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用 種別ストッパー用PPバンド 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.5 長さ(m)1000 材質ポリプロピレン100% 内径(Φmm)150 引張強度(N)980以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン 質量(kg)4 破断伸度(%)20
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406 質量(kg)0.9 高さ(mm)95
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
材質スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×850
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷

自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。最後までバンドが絡まず引き出せます。持ち運びできるようハンドルが付いています。本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします 2018年トラスコ掲載ページ6 1722
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(5巻)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4 基材ポリプロピレン(PP) 破断伸度(%)20
1箱
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小巻PPバンド&ストッパーセット モノタロウ 動画あり
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用 セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.52
1セット
699 税込769
当日出荷

今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れが付いておりますので金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします 仕様組立式側面円盤径:490mm トラスコ品番462-2995 材質スチール 幅(mm)500 質量(kg)19.3 奥行(mm)470 紙管内径(mm)(使用可能)200、280
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ストッパー PPバンド用 モノタロウ 定期注文
手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用 適合PPバンド幅15.5mm 材質ポリプロピレン 乳白色 タイプフラット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1000個)
1,798 税込1,978
当日出荷

インテリアのアクセントに!小物収納バスケット編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、型崩れしにくい。 ティッシュのセットは、上蓋を開けて入れるだけ。
材質PP、スチール 寸法(cm)26×13×高さ7.5
1個
799 税込879
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食卓のアクセントに!小物収納バスケット丈夫なPPベルトを編み上げたカトラリーケース。便利なフタ付きなのでホコリが入りにくく安心。 編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、丈夫で型崩れしにくい。日常使うメガネやハサミなど小物を入れてもOK。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×5.5
1個ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手締め用PPバンド専用ストッパー。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
1袋(1000個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリアのアクセントに!小物収納バスケット編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、型崩れしにくい。 仕切りで食器・道具を分類できるので、迷わずスムーズに取り出せます。日常使うメガネやハサミなどを入れる、小物入れとしても。 一つ一つ手で作られた製品ですので、形やサイズ・ゆがみなど、若干の個体差が生じます。薄くなったり濃くなったりと、同じ商品でも色目が違う場合がございます。
材質PP、スチール 寸法(cm)28×18×高さ7
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Composite StrapComposite Strap
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
1箱(2巻)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定 材質亜鉛メッキ
1ケース(1000個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具 材質ポリプロピレン 材質/仕上ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなのに作品や書類をしっかり収容!開き防止の丈夫なバンドが付いたスリムケース 携帯に便利、保管時にも省スペースな厚さ7mmのスリムケース。 開き防止!丈夫な20mm幅のバンド付。 書類のボリュームによって背幅を調節可能。(最大14mmまで調節可能) 名刺やカード、ちょっとした用紙が挟めまる表2ポケット付
ブラック 背幅(mm)7(最大14) 材質本体/PP、バンド/ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)本体/0.75
1冊
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマニパッケージサービス梨
梨用サービス箱フタ付。洋梨・梨が5個入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様本体・天パット 適合洋梨・梨5個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)250×172×100 質量(g)21.1 構成部品2
1ケース(100枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ヤマニパッケージサービス果物
果物用サービス箱。りんご36玉が5~6個入ります。天パットはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様フタ・身 適合りんご36玉5~6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)250×172×100 質量(g)20.9 構成部品2
1ケース(100枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 長さ(mm)100 幅(mm)50 材質/仕上紙(純パルプ)
1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージサービス無地
無地のフタ付サービス箱。フルーツ以外にも使用できます。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様本体・天パット 種別果物・フルーツ 寸法(mm)250×172×100 質量(g)21.15 構成部品2
1ケース(100枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマニパッケージサービスぶどう
ぶどう用サービス箱フタ付。大粒ぶどうが2房入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様本体・天パット 適合大粒ぶどう2房 種別果物・フルーツ 寸法(mm)250×172×100 質量(g)21.06 構成部品2
1ケース(100枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ヤマニパッケージサービス桃
もも用サービス箱フタ付。桃M6個、L5個、2L4個入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様本体・天パット 適合桃Mサイズ6個、L5個、2L4個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)250×172×100 質量(g)20.8 構成部品2
1ケース(100枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ハサミ カッター 一体 2Way携帯ハサミ<ハコアケ> コクヨ 動画あり
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ! キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。 「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。 ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。 紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)13(刃収納時) 全長(mm)113 板厚(mm)1.5 刃渡り(mm)35
1丁ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。 しなり易く、折れにくい素材です。 水回りの作業にも使用できます。
用途水回り作業に最適です。 長期間保存しても錆びにくいです。 PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。 トラスコ品番197-3197 全長(mm)130 材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂 質量(g)82 刃厚(mm)0.5 アズワン品番64-3669-24
1パック(10枚)
589 税込648
当日出荷

名札や名刺をケースに入れて使用します。首から下げて作業ができない環境での作業に便利です。雨や雪の日でも使用できるように防水フラップ付です。
材質PVC(軟質)、留め具PP、ゴムバンド 質量(g)25 タイプソフト 縦(mm)87 横(mm)106 中紙サイズ(mm)105×74
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)