先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
1本
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
ひもやゴムをスムーズに通せます。
長さ(mm)70
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
色白銅
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。
使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)
材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)
粘着力(N/cm2)約7
テープワークにも便利なツール。
広い幅(15mm以上)のゴム(テープ)もしっかりはさんで途中でねじれにくく、スムーズに通せます。
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670
材質ABS樹脂
色イエロー
質量(g)135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プラスチック製の長くてやわらかいひも通し。素早くひもやゴムが通せます。
長さ(mm)(長)165、(短)140
アズワン品番65-1333-88
1セット(2本)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベルト引っ掛けツール
モノタロウ
¥798
税込¥878
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番823-0756
質量(g)200
寸法L(mm)660
寸法d(mm)6
寸法D(mm)34
寸法l(mm)540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。
高さ(mm)150
幅(mm)3
質量(g)20
奥行(mm)3
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5
電源AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140
バンド厚さ(mm)0.55~0.65
適合バンド幅(mm)12~16
適合バンドポリプロピレン(PP)
仕様手動引締めタイプ
トラスコ品番243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用
適合バンド幅(mm)17以下
幅(mm)90
全長(mm)98
材質(本体)アルミ
材質(刃)鋼
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1パック(2本)
¥499
税込¥549
翌日出荷
ウエストゴムのソーイング・補修に。15mm以上の幅広ゴムを、クリップでしっかりはさんですばやく通せるゴム通しです。
強力クリップではさむので、通す途中でゴムが落ちず、ゴムを折らずにそのまま通せます。
先端が長く柔軟な樹脂製なので、ウエストなどのカーブに自然に沿って通せます。
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード