封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が見えてダイレクトメールに最適です。片面に宛名書きができ、表面は特殊加工をほどこしてありますので、宛名書きや切手の消印のインクを吸い込みます。
ワンタッチでのり付けできます。
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
袋が軽量でゴミの削減ができます。また、捨てる際にも嵩張りません。
袋の口ずらしを20mmにしていますので、内容物を入れやすくなっています。
前面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができ、幅広い用途に使用できます。
500枚化粧函入りで、1枚ずつ取り出すことができ、店頭販売(揚げ物バイキング惣菜)などの袋として、取扱いが便利です。また、化粧函は縦置き横置きどちらでも使用が可能です。
用途バイキング惣菜・陳列惣菜(コロッケ・唐揚げ・フライ・天ぷらなど)、調理パン、菓子パンなど
形状三方シール袋
仕様耐油
材質表面:OPPボードン20μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ
関連資料成績書
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
テープ部分(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。
表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。
袋自体の強度が増します。
取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。
材質コート紙 PP貼り
種類手提げ袋
手紐ポリエステル紐
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
OW(オリジナルワークス)の台紙がぴったり!ジャストサイズの透明袋。
袋が窮屈だったり、ぶかぶかだとせっかくの作品が台無しに見えてしまいます。
オリジナルワークス製の透明袋は各アクセサリー台紙がぴったり入るようフィッティングしています。
また、接着部の剥離紙は帯電防止テープを使用していますので、静電気で手に絡みつく煩わしさはありません。
袋が容易に裂けない安心の日本製です。
透明性にすぐれたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。
テープ付タイプ:袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。
入数(枚)100
業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。透明なので中身が美しく見えます。テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。
材質OPP
厚さ(mm)0.03
色透明
種類平袋
テープあり
シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。
仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類ポリ袋
入数(枚)100
食品衛生法適合のぶ厚い0.08mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途金属部品や油脂付着品の保管小分け、サンプリングに。強靭で破けにくい
ポストカードやハガキなどが収納できます。
収納枚数(枚)KG判40
質量(g)140
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×185×25
台紙ポリプロピレン製KG判1段3層エンボス黒台紙20枚
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)対応
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。
薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。
色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。
タイプ薄口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)約45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
PPフィルムをラミネート加工した紙に、OPPフィルムを貼って袋状にした食品向け平袋です。ホットドッグなどの調理パンをはじめ、中身が見えるので多種多様の陳列販売ににおすすめです。
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド
トラスコ品番856-6588
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
全長(mm)154
質量(g)37
刃厚(mm)0.3
適合替刃3550
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ18mmの刃は、パウチ袋の開封や段ボールのフラップカットに最適です。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)138
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27
替刃仕様1枚で2回使用可能
適合替刃NO.160099:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュノーム 610 XDR用(10枚入り)
1箱
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。
加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W
シール時間(sec)0.3~2.0
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)2.5
接着部の温度(℃)約180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)
シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。刃の前に取り付けられているホルダーブラケットで、薄いフィルムや紙をホールドし、1枚ずつでも容易に切断することが可能です。薄手の生地やPPバンドをカットすることもできます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、PPバンド、袋、ロール状のシート
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
質量(g)66.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)207×66×10
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)
1箱
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
白色度(%)97.2
紙厚(mm)0.388±0.036
面付2面
カードサイズ(mm)54×85.6
坪量(g/m2)467±37
用紙サイズはがき
用紙寸法(mm)100×148.5
プリンターインクジェットプリンター
対応インク顔料・染料両対応
郵便番号欄なし
柄印字柄なし
【安全レベル1】 手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ32mmの刃で、クラフト紙袋や多層袋の胴切り開封が一度にできます。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)139
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27
替刃仕様1枚で1回使用可能
適合替刃NO.160060:ステンレス替刃 セキュノーム 610 XDR用(5枚入り)
1箱
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
手締め用PPバンドを使った梱包作業にオススメです。トレー付きでストッパー・ハサミ・カッターナイフ等の収納に便利。ローラ2個付きでPPバンドの出し入れがスムーズ。ガイド付きで作業がし易い。袋ナット付きシャフトの着脱によりPPバンドの飛び出しを防ぎます。パイプ付きでストレッチフィルムも装着可能です。取手付きで移動にも便利です。
仕様ストレッチフィルム装着用パイプ付、50Φゴムキャスター(自在ストッパー付2個・自在ストッパー無2個)
トラスコ品番693-3738
材質本体スチール キャスターゴム
寸法(mm)梱包資材推奨サイズ(PPバンド):400Φ×W110、開口間口:120
高さ(mm)690
奥行(mm)450
間口(mm)280
グリーン購入法適合
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。
表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。
袋自体の強度が増します。
取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。
材質コート紙 PP貼り
種類手提げ袋
手紐ポリエステル紐
720mL×1本箱用手提袋。 1本用のカブセ箱が入る幅広の紙袋です。 マットPPフィルム貼り。
種別お酒用手提袋
タイプ720mL2本
材質コート紙
PPフィルムをラミネート加工した紙に、OPPフィルムを貼って袋状にした食品向け平袋・フラップ付きです。
メロンパン、あんぱんなどの菓子パンをはじめ、中身が見えるので多種多様の陳列販売ににおすすめです。
材質未晒クラフト紙50g+PP15/窓:OPP厚0.03mm
寸法(縦×横)(mm)200(フラップ40)×160/内寸:190×150
耐熱温度(℃)100~135
1枚(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1.8L×2本箱用手提袋。 2本用のカブセ箱が入る幅広の紙袋です。 マットPPフィルム貼り。
種別お酒用手提袋
材質コート紙
質量(g)133
タイプ1.8L2本
1ケース(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン
材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
高級衣類等の包装に利用される、ホック(スナップボタン)付き袋です。性質の異なる樹脂(PP/PE/PP)を同時に押出製造した共押しフィルムでできており、透明性と柔軟性が高く、また耐寒性があります。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。
用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に
仕様製袋:サイドシール
材質共押し(PP/PE/PP)
寸法(mm)フタ部:30+20
フィルム厚さ(μm)40
材質三層PPフィルム(外袋)、PE(内袋)
寸法(mm)700×500
色緑(外袋)、白(内袋)
アズワン品番64-2193-25
1セット(10枚×10袋)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ