46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)6 寸法L(mm)80 寸法W(mm)45 寸法d(Φmm)4.3 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)30 タキゲンコード10268
1個
88 税込97
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)5 寸法L(mm)60 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)20 タキゲンコード10267
1個
78 税込86
当日出荷

樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L(mm)60 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.6 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)22 タキゲンコード10269
1個
70 税込77
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L36×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)3 寸法L(mm)36 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)3.5 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)22 タキゲンコード10265
1個
64 税込70
4日以内出荷

1セット(10個)
628 税込691
当日出荷

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)3 寸法L(mm)40 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.1 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 タキゲンコード10266
1個
62 税込68
当日出荷

1袋(10個)
949 税込1,044
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)18 タイプ平行形 種類平蝶番 推奨ねじM6皿ねじ 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)40
1個
429 税込472
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様左(左下・右上用) 質量(g)22 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)4.5 羽根厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉 材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45) 材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25) 標準色アイボリー タキゲンコード13260
1個
467 税込514
当日出荷

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし 仕切りフリー
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質ABS 寸法(mm)40×30
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷

インセットタイプ4枚折戸軸吊式下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)20 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 全長(mm)40 質量(g)12 推奨ねじ(受板用)2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インセットタイプ4枚折戸軸吊式下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックスコトリウム350-2
全面クリアでかわいい姿がよく見えるアクリル製バードケージです。 下部には穴がないので、ゴミの飛び散りを軽減。 横向きに止まるのでいつでも視線が合う。 底トレイ+スノコでお掃除簡単。 底トレイを引き出してもスノコが残る脱走防止構造。 天面オープンでお手入れしやすい。 ロック付きで安心。 エサ入れ、水入れ付き。 カバー付きコード穴つき。
仕様●材質:本体/アクリル、PVC、底トレイ/PVC、アルミニウム合金、スノコ/スチール、エサ入れ/アクリル、PS、天然木、水入れ/PS、PP、とまり木/天然木、スチール、ステンレス、ゴムリング/シリコン、ボルト・ナット・蝶番/PC、ワッシャー/PA、フック受け/亜鉛合金●商品サイズ:約35.5×28.0×44.5cm/約3.4kg●セット内容:エサ入れ、水入れ、とまり木 アズワン品番68-1404-90
1箱
12,980 税込14,278
5日以内出荷

インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インセットタイプ4枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセットタイプ2枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセットタイプ4枚折戸軸吊式下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセットタイプ4枚折戸軸吊式下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセットタイプ4枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセットタイプ2枚折戸軸吊式上下レールタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上部面付下部堀込タイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上下部面付タイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)