カテゴリ
- 事務用品(75)
- 科学研究・開発用品(54)
- 制御機器(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- パソコン/周辺機器(29)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 学童・教育用品(27)
- 物流用品(25)
- 切削工具(25)
- 作業工具(25)
- 清掃用品(22)
- 作業服(22)
- オフィス家具(19)
- 介護用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 機構部品(14)
- 家電(13)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 保管用品(9)
- 測定用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 医療(7)
- 自動車補修部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 梱包用品(6)
- 厨房用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- テープ(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 建築金物(5)
- カー用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全保護具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- バイク部品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](40)
- コクヨ(35)
- エスコ(29)
- ワルター(23)
- TRUSCO(20)
- ゴールドウイン(19)
- TENMA(天馬)(15)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
- シナノ(14)
- ナカバヤシ(13)
- RS PRO(12)
- ウシオライティング(11)
- セキスイ(10)
- NETGEAR(10)
- 渡辺電機工業(10)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- ホーザン(7)
- サンワサプライ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp10」の検索結果

ハンマータッカー用 ステープル PP10
若井産業¥11,980税込¥13,1781ケース(5000本×20箱)5日以内出荷ハンマータッカーE10用ステープル用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質鉄幅(mm)10全長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.24×0.6
プラグ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
ピンポール
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
チューブフィッティングPP プラグ
PISCO(ピスコ)¥149税込¥1641個当日出荷形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
USB充電ポート付きコンセントタップ
TOPLAND(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
チューブ継手 プラグ
BeHAUS¥309税込¥3401個当日出荷から翌々日出荷チューブ継手の流路閉鎖ができます。用途チューブ継手の流路閉鎖として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
手締用PPバンドストッパー付
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット欠品中ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
クイックポジ感光基板
サンハヤト(9件のレビュー)¥749税込¥8241枚当日出荷から9日以内出荷クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
CD-Rメディア 48倍速対応
Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)¥699~税込¥769~1ケース(10枚)ほか当日出荷インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)用途データ用種類CD-R速度48倍速ディスク厚さ(mm)1.2ディスク外径(Φmm)120ディスク内径(Φmm)15レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型
ルート工業(14件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から9日以内出荷サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
1穴パンチ
はくでん¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。材質亜鉛合金
データー用DVD-R 16倍速対応
Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10枚)当日出荷タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応非対応
ジャンプワイヤー
サンハヤト¥1,098税込¥1,2081式当日出荷ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
LED強力ライト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ長さ(mm)190色ホワイト質量(g)約250(乾電池を除く)電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)最大径(Φmm)約110連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))光源LED(交換できません)照度(Lux)約11800(100cm、High)防水仕様IPX4明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
PPカラーバケツ 10L
TRUSCO(16件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ピンセット
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
CDC フルードフィット メールプラグ
CDC¥1,298税込¥1,4281袋(10個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
ピペット充填器PP-10
ナリカ¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。型式PP-10色緑口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~10
チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥199税込¥2191個4日以内出荷から6日以内出荷形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
ピンセット
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
PETボトル(ポンプ式)
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)115質量(g)22先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
...































![PPチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154424-090603-02.jpg)