カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(390)
  • 梱包用品(111)
  • 事務用品(94)
  • 制御機器(72)
  • 学童・教育用品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • バイク純正部品(46)
  • オフィス家具(39)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 介護用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 清掃用品(30)
  • 物流用品(29)
  • 医療(29)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 作業服(26)
  • 切削工具(26)
  • 作業工具(26)
  • 保管用品(21)
  • 電気材料(19)
  • 家電(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 機構部品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 測定用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • テープ(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 救急・衛生(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 日用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp10」の検索結果

関連キーワード
1,487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマータッカー用 ステープル PP10 若井産業

    ハンマータッカー用 ステープル PP10

    若井産業
    11,980税込13,178
    1ケース(5000本×20箱)
    5日以内出荷
    ハンマータッカーE10用ステープル
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質幅(mm)10全長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.24×0.6
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    用途止め栓形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-99.9
  • プランジャーPP10S 50個入り 岩下

    プランジャーPP10S 50個入り

    岩下
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-3233
  • ノンドリッププランジャーPP10ND 50個入り 岩下

    ノンドリッププランジャーPP10ND 50個入り

    岩下
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番836-3237
  • PPテープ TRUSCO

    PPテープ

    TRUSCO(34件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
    用途一般荷造り、梱包結束に。
  • プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • プラグ AirTAC

    プラグ

    AirTAC(1件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンポール TRUSCO

    ピンポール

    TRUSCO(14件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
    用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
  • クレパス単色 サクラクレパス

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
  • チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ

    PISCO(ピスコ)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLAND

    USB充電ポート付きコンセントタップ

    TOPLAND(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
    用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
  • チューブ継手 プラグ BeHAUS

    チューブ継手 プラグ

    BeHAUS
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ継手の流路閉鎖ができます。
    用途チューブ継手の流路閉鎖として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • 手締用PPバンドストッパー付 TRUSCO

    手締用PPバンドストッパー付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    欠品中
    ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
    トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム)

    CD-Rメディア 48倍速対応

    Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)
    699税込769
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
    用途データ用種類CD-R速度48倍速ディスク厚さ(mm)1.2ディスク外径(Φmm)120ディスク内径(Φmm)15レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 尿コップトレー専用カバー 10人用  PP-10K 5188-24 日本医理器材

    尿コップトレー専用カバー 10人用 PP-10K 5188-24

    日本医理器材
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

    ルート工業(14件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
    仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
  • 1穴パンチ はくでん

    1穴パンチ

    はくでん
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
    材質亜鉛合金
  • データー用DVD-R 16倍速対応 Verbatim(バーベイタム)

    データー用DVD-R 16倍速対応

    Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10枚)
    当日出荷
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応非対応
  • ピンポール タジマツール(TJMデザイン)

    ピンポール

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
    用途測定点表示ピン材質スチール
  • ジャンプワイヤー サンハヤト

    ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    1,098税込1,208
    1式
    当日出荷
    ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
    用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
  • ピペットポンプ TRUSCO

    ピペットポンプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
  • ピーポット アイリスオーヤマ

    ピーポット

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    可愛らしいイメージとポップなカラーの水さしです。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)約258×148×120質量(g)135容量(L)約1
  • FS/FWスパッタキャップ ニッタ

    FS/FWスパッタキャップ

    ニッタ
    57税込63
    1個
    3日以内出荷
  • XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)

    ジーベックテクノロジー
    1,788税込1,967
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPチューブ マルエム[理化学・容器]

    PPチューブ

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(1000本)
    当日出荷から24日以内出荷
    キャップ付き。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)
    1,198税込1,318
    1セット(5本組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)28先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED強力ライト オーム電機

    LED強力ライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
    長さ(mm)190ホワイト質量(g)約250(乾電池を除く)電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)最大径(Φmm)約110連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))光源LED(交換できません)照度(Lux)約11800(100cm、High)防水仕様IPX4明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PPカラーバケツ 10L TRUSCO

    PPカラーバケツ 10L

    TRUSCO(16件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CDC フルードフィット メールプラグ CDC

    CDC フルードフィット メールプラグ

    CDC
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペット充填器PP-10 ナリカ

    ピペット充填器PP-10

    ナリカ
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
    型式PP-10口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~10
  • チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
関連キーワード
...
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
"pp10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷