1,544件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックレンズ 2倍(小玉は4倍) レンズ径100mm
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足 材質ABS、PC 使用電力(W)合計1400Wまで
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
トラスコ品番227-7522 セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.47 質量(g)510 引張強度(kg)120 破断伸度(%)20%以下
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm)150 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用 レーベル面色ホワイト ディスク外径(Φmm)120 ディスク厚さ(mm)1.2 ディスク内径(Φmm)15 記憶容量(MB)700 種類CD-R 速度48倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ
1ケース(10枚)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクデュプリケーター専用のメカニズムを搭載。バラツキを抑え、高い書き込み品質のディスクを作成することが出来ます。
仕様●トレイ開閉回数:往復30000回または、書き込み合計時間:1000時間(CDのみ:500時間、DVDのみ500時間、Blu-ray Discのみ:1000時間)●書き込み/読み込み合計時間:2000時間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230731●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-80
1本
26,980 税込29,678
13日以内出荷


ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に 種類その他 ピン径(Φmm)0.6 材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ 材質(ピン)ニッケル
1式
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーザンピンセット
RoHS
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス 全長(mm)125 質量(g)29 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


TGK(東京硝子器械)ビーカーPP 100mL
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100 直径×高さ(mm)54×71 本体質量(g)12.5 目盛(mL)25 材質ポリプロピレン(PP) 種類ビーカー 外径(Φmm)45(接地面底) 目盛本数(本)5
1個
109 税込120
3日以内出荷

赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン 材質スチール
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET 口内径(Φmm)17 耐熱温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 最高使用圧力(MPa)0.4 接続ねじ(ホース)1/8 動作(レバー)ダブルアクション
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。
サイズA4タテ グリーン購入法適合 仕様エンボス加工 材質(ポケット)再生PP 幅(mm)230 高さ(mm)300 穴数2穴/4穴/30穴 シート厚さ(mm)0.08
1パック(50枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメイトアクアリンス
ポータブルトイレ用防汚剤。流すたびに洗浄&コーティングで汚れを防ぐ。 ポルタポッティポータブルトイレの洗浄水タンクに入れる濃縮タイプの防汚剤。 洗浄水を流すたびに便器の表面をコートし、汚れの付着を防ぎます。 洗浄水タンクの水15Lに対し50mlを使用。 容器側面に目盛りがあり、ロック式のキャップを採用。
質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×62×220
1本(750mL)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/PP、フロート/発泡PP 材質(本体)PP ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,300 税込11,330
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)。Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。
付属品充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)約210 入力電源:USB Type-C、DC5V 1.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D38×H91(突起部含む) 充電時間約2時間 再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7時間(Bluetooth接続)
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材。1枚の吸着量約300g。使いやすいシートタイプ
用途油圧配管の油漏れ対策。装置の分解作業。油圧機械の油漏れ対策。オイル保管庫。油水分離槽の浮上油除去。水溶性切削油の浮上油除去。配管フランジのオイル漏れ対策。廃油処理時 材質ポリプロピレン サイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

フロート全体が発泡ポリスチレン製の軽量発泡体です。 養殖漁業や土木工事のフロート、レジャーボートの防舷材など、用途は多岐にわたります。
用途防油、定置、海苔養殖、その他
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.008-0.8 測定項目アルミニウム 試薬アルミニウム試薬セット(AluVer3) 測定方法アルミノン法 名称アルミニウム試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷


色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使います。
材質NBR
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(26個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宮島化学工業PPコード
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。切り口が解れない。縛りやすく、手が痛くならない。
用途白菜の玉掛けなど農作物の誘引から収穫、出荷作業。細物パイプ類の結束
1箱(5巻)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途によって使い分けが出来るよう、バリエーションをとり揃えました。
用途測量用品。 材質スチール
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。 適合材各種金属 外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 厚さ(mm)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500 砥粒WA
1セット(10枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薬盃 PP 100本入
実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。 凹凸目盛付き。
容量(mL)50 材質ポリスチレン(PS) 口径(Φmm)42.2 高さ(mm)50.1 底径(Φmm)38.4 目盛間隔5mL単位
1袋
4,554 税込5,009
5日以内出荷

ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。 材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン 内径(Φmm)30 外径(Φmm)62 最高使用温度(℃)60 内径×外径(Φmm)30×62
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過 材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD/DVD/Blu-rayDiscのデータ書き込みとレーベル印刷をまとめて作成可能。配布や販売に必要な枚数を、簡単な操作でスピーディーに作成できます。高画質・高速印刷を実現するインクテクノロジー、マイクロピエゾ技術を搭載。ドライブとメンテナンスボックスはお客様による交換が可能。大量に印刷するビジネスにうれしい長寿命設計です。また購入してすぐにディスク作成ができる統合型ソフトウェア「Total Disc Maker」を標準同梱。お客様の業務システムとの連携ソフト「EPSON TD Brdige」によりディ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190612●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-18
1台
669,999 税込736,999
12日以内出荷

仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25 測定範囲(DR6000)0 ~1000mAbs 0 ~33.4μmol/L 試薬アナモクス酸測定試薬 名称ポルフィリン2試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)1.0-20.0 測定項目トリルドリアゾール 試薬トリアゾール試薬 測定方法UV分解法 名称トリアゾール試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷