13,472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 TGK品番567-44-01-32 測定範囲(ppm)25~200 標準変色表間隔25、50、100、200 長さ(mm)40 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-95
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。 測定範囲(ppm)10~50 TGK品番567-44-01-31 標準変色表間隔10、20、30、40、50 長さ(mm)40 幅(mm)7 入数(枚)300 アズワン品番63-1236-94
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
当日出荷


1個(22g)ほか
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に見えないウイルス・菌を速やかに除菌します。 半年間濃度品質保証。 超強力除菌だけじゃなく香りもごまかさず超強力消臭!
効果除菌、消臭
1箱(10L)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(90g)
889 税込978
当日出荷

1個(80g)
999 税込1,099
当日出荷

用途居住空間や用具の除菌 成分高濃度HOCl、水 区分雑貨 濃度(ppm)(有効塩素)100ppm 効果除菌
1本(500mL)
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな本体サイズでデスクサイドにもすっきりと設置可能。白色のシンプルデザインでインテリアやオフィスの景観を邪魔しません。滲みにくい4色顔料インク搭載で、ビジネス文書やDMなど幅広く活用できます。無線LAN・有線LAN標準搭載。「Epson Smart Panel」アプリ対応でスマホからも文書や写真を簡単プリント。
エコマーク認定認定 使用可能用紙サイズA4 色数4色顔料 商品タイプインクジェットプリンター エコマーク認定番号16 155 100
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

1個(95g)
698 税込768
当日出荷

主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。修理対応可能です。
用途マゼラン300ーTの使用に。 適合300ml用 トラスコ品番249-3677 適合機種300ml用 セット内容本体×1、取扱説明書 材質金属など 長さ(mm)360 幅(mm)90 高さ(mm)200 危険物の類別非危険物 対応カートリッジマゼラン300ーT
1丁
20,980 税込23,078
翌日出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
6,298 税込6,928
当日出荷

コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA3カラー複合機。1ページあたりカラー約12ipm、モノクロ約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、A3サイズまでの自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、印刷コストの削減に貢献します。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA3まで対応。自動両面印刷(A3まで)、有線/無線LANにも対応。
エコマーク認定認定 プリント方式インクジェット 使用可能用紙サイズA6・A5・A4・A3・B6・B5・B4・ハガキ・L判・KGサイズ・ハイビジョンサイズ・2L判・六切・四切・長形3号・長形4号・洋形1号・洋形2号・洋形3号・洋形4号・角形2号・角形20号 色数4色 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号20 155 020
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

出血は歯周病(歯肉炎・歯槽膿漏)のサインの一つ。重曹で歯垢の除去 重曹(清掃剤)配合ハミガキでブラッシングによる歯垢除去。IPMP(イソプロピルメチルフェノール)で歯周病菌の殺菌。MAG(グリチルリチン酸モノアンモニウム)で抗炎症作用。高濃度フッ素配合<1400PPM>。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(115g)
599 税込659
当日出荷

グラクソ・スミスクラインシュミテクト ムシ歯ケア〈1450ppm〉
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(95g)
698 税込768
当日出荷

歯ぐきからの出血が気になる方のために特別に開発。健康な歯ぐきと強い歯のためのオールインワンハミガキ。重曹で歯垢の除去。 重曹(清掃剤)配合ハミガキでブラッシングによる歯垢除去。IPMP(イソプロピルメチルフェノール)で歯周病菌の殺菌。MAG(グリチルリチン酸モノアンモニウム)で抗炎症作用。高濃度フッ素配合<1400PPM>。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(105g)
599 税込659
当日出荷

1個(90g)
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線に大変弱い次亜塩素酸水の品質を保つことができます。
種別黒ボトルスプレータイプ EBM品番564800 繰り返し・詰め替え対応
1個(500mL)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA3カラー複合機。1ページあたりカラー約12ipm、モノクロ約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、A3サイズまでの自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、印刷コストの削減に貢献します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA3まで対応。自動両面印刷(A3まで)、有線/無線LANにも対応。
エコマーク認定認定 プリント方式インクジェット 使用可能用紙サイズA6・A5・A4・A3・B6・B5・B4・ハガキ・L判・KGサイズ・ハイビジョンサイズ・2L判・六切・四切・長形3号・長形4号・洋形1号・洋形2号・洋形3号・洋形4号・角形2号・角形20号 色数4色 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号20 155 020
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

1個(95g)
698 税込768
翌日出荷

ウイルス対策に最適な弱酸性次亜塩素酸水です。 。安心安全に除菌消臭が可能です。 。有効塩素濃度も80ppmで安全に簡単除菌消臭が可能です。 。ウイルス全般・ 除菌・消臭 ペット トイレ後にお使いください。
質量(kg)20 容量(L)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×32 濃度(ppm)80 保持期間2ヵ月(開封後)
1個(18L)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

未来の着色をつきにくくし、輝く白さに。シミるのも防ぐ。効能・効果は歯がしみるのを防ぐ。ムシ歯の発生および進行の予防。歯石の形成及び沈着を防ぐ。タバコのやに除去。歯を白くする。口中を浄化する。口中を爽快にする。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

強力な除菌力をもつ次亜塩素酸を主成分としています。そのため一般細菌・糸状菌・芽胞菌・ウイルスなど幅広く除菌することができます。除菌できる範囲が広く、ノロウイルス・O-157やインフルエンザに対応でき、消臭効果もあります。まな板、調理器具は勿論、便座の除菌や汚物の処理にもご使用できます。
仕様次亜塩素酸水 成分次亜塩素酸ナトリウム(12%、液中濃度200ppm又は100ppm)、希塩酸、精製水
1個(5L)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯ぐきからの出血が気になる方のために特別に開発。気になる口臭を防いで、お口のフレッシュな爽快感が続く、薬用感のあるミントの香味。重曹で歯垢の除去 重曹(清掃剤)配合ハミガキでブラッシングによる歯垢除去。IPMP(イソプロピルメチルフェノール)で歯周病菌の殺菌。MAG(グリチルリチン酸モノアンモニウム)で抗炎症作用。高濃度フッ素配合<1400PPM>。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(105g)
599 税込659
当日出荷

1セット
428 税込471
翌日出荷

店舗のカウンターやバックヤードなど狭いスペースにもすっきりと収まるコンパクトな本体デザイン。カラーチルトパネルを搭載し、快適に操作できます。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用できます。有線LAN、無線LANに標準対応。Wi-Fi 5GHzにも対応、電波干渉を低減し安定した通信が可能。スマホアプリ「Epson Smart Panel」に対応しスマホ・タブレット端末からもプリントできます。
エコマーク認定認定 プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズA4 色数4色 商品タイプインクジェットプリンター エコマーク認定番号20 155 013
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷


付属品ソフトケース、ストラップ、イヤホン 寸法(mm)30×20×130(H) 質量(g)90 電源単4電池×2本(付属) 精度±3ppm アズワン品番64-2259-05 分解能(ppm)1
1台
36,000 税込39,600
当日出荷

コンパクトな本体サイズでデスクサイドにもすっきりと設置可能。白色のシンプルデザインでインテリアやオフィスの景観を邪魔しません。約2400ページの印刷が可能(※Lサイズインク使用時)な大容量ブラックインク搭載。無線LAN・有線LAN標準搭載。スマホからのプリントにも対応し、使用環境に合わせて快適にご使用いただけます。
エコマーク認定認定 プリント方式インクジェット 使用可能用紙サイズA4、A5、A6、リーガル、レター、ハガキ、封筒、ユーザー定義サイズ(幅:89.0~215.9×長さ:127.0~1200.0[mm]) 色数1色 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 099
1台
8,598 税込9,458
翌日出荷

PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppm アズワン品番67-2191-50
1個(50枚)
6,590 税込7,249
当日出荷


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppm
RoHS
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面。 自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池X1 測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用) 精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃ 測定方法ネスラー法 分解能0.01ppm (mg/L) 使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
欠品中

1ppmの硫化水素分解能 コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒 セット内容本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g)76 応答時間90%表示12秒以下 動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH (結露なし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×86 保護等級IP65 測定対象硫化水素 測定範囲(ppm)0~1000 分解能(ppm)1
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロジアウォーターは、次亜塩素酸ナトリウムを弱酸性領域にpH調整した次亜塩素酸水溶液です。水のような手触りで安全・強力・迅速な効果を発揮する機能水です。pH6.0±0.5の範囲内で微弱酸性に調整しています。菌やウィルスに反応、すばやく除菌します。人体に影響がなく安心・安全に幅広い用途に使用できます。消臭効果にすぐれています。オフィス内はもちろん、介護の現場やトイレ、汚物の後処理、ペット等、用途が広がります。希釈して噴霧用や手指用にご使用いただけます。有効塩素濃度が変化していきますので、早めにご使用ください。
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ppmの硫化水素分解能 コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒 セット内容本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×86 保護等級IP65 測定対象硫化水素 応答時間90%表示12秒以下 動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH (結露なし) 測定範囲(ppm)0~100 分解能(ppm)0.1
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


グラクソ・スミスクラインシュミテクト エナメルケア+〈1450ppm〉
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(90g)
889 税込978
8日以内出荷

少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途COガス検知器のガス校正用。 トラスコ品番250-7806 材質アルミ缶 幅(mm)75 高さ(mm)275 奥行(mm)75 対象ガス一酸化炭素(250ppm)
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷