カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(152)
  • バイク純正部品(119)
  • 切削工具(56)
  • 卓上消耗品(31)
  • 電気材料(22)
  • 自動車純正部品(22)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 清掃用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 作業服(10)
  • 厨房用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 医療(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 介護用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 安全保護具(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppu6」の検索結果

関連キーワード
577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
739税込813
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン矢田電気(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガードエレコム(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
横形OA用接地タップ6コ口 明工社横形OA用接地タップ6コ口明工社(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
口数6仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
レセップ6A 250V(受金E26) 明工社レセップ6A 250V(受金E26)明工社(28件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 6個口  3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップ エレコム電源タップ 6個口 3P マグネット付き 一括スイッチ付 LED付 ホコリ防止シャッター RoHS OAタップエレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂適合規格PSE適合定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター
ケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくいエレコム(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます質量(g)895外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5
電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】 エレコム電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】エレコム(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源プラグに極性はありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅ブラック質量(g)約517スイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数6個口コード長さ(m)【ACコード】2対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】△(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット間隔(mm)【差込口】広い2カ所57/狭い3カ所35雷ガード埃防止シャッター
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付明工社
4,798税込5,278
1個
当日出荷
口数6スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 6個口 2P 幅広 ACアダプタ用 ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ エレコム電源タップ 6個口 2P 幅広 ACアダプタ用 ホコリ防止シャッター付 スイングプラグエレコム(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
電源タップ  2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 エレコム電源タップ 2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W
電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 熱に強い二重構造 スイングプラグ 雷ガード エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 熱に強い二重構造 スイングプラグ 雷ガードエレコム(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W
USB付き電源タップ6個口 TOPLANDUSB付き電源タップ6個口TOPLAND
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/ブラックコンセント個数6個口(合計1400Wまで)コード長さ(m)1.5USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
綿ツバサンドキャップ 6526 カジメイク綿ツバサンドキャップ 6526カジメイク
798税込878
1個
当日出荷
ツバ先部分を配色にしたシンプルなデザインの綿キャップです。後頭部に反射材を使用し、夜間の散歩などにも最適です。バックアジャスターで頭周りの調節も可能です。
材質綿100%サイズフリー頭囲(cm)57~60
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数6仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
タンブラーコレクション 小コップ6 アデリア(石塚硝子)タンブラーコレクション 小コップ6アデリア(石塚硝子)
1,098税込1,208
1セット(6個)
当日出荷
容量(mL)180食器の種類洋食器高さ(mm)93口径(Φmm)60最大径(Φmm)60
ナット キャップ 6MM 90304438000 ホンダナット キャップ 6MM 90304438000ホンダ(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ブリキ マフィン型 カップ6ヶ付 久保寺軽金属工業所ブリキ マフィン型 カップ6ヶ付久保寺軽金属工業所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ブリキ品名・タイプ焼き菓子型
ラバーキャップ6893 ナベヤラバーキャップ6893ナベヤ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
増設用壁電源タップ 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機増設用壁電源タップ 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガードオーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)合計1500以下コンセント個数6最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
タオルヘッドキャップ 6550 カジメイクタオルヘッドキャップ 6550カジメイク
598税込658
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級綿バイル地で吸汗性バツグンのタオルヘッドキャップです。夏の汗対策から冬の防寒対策までオールシーズン対応します。バンダナタイプで2重汗取りパッド付きです。
用途屋外作業やアウトドア、ヘルメットの下などに。サイズF(フリー)混率(%)綿100
ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
SPホールモップ60 替糸 60 テラモトSPホールモップ60 替糸 60テラモト(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
ニューホールモップ用替糸。油性吸着剤使用
用途ニューホールモップ専用替え糸、モップ替え糸種類化学モップ材質糸:綿・スフ混、布:綿100%幅W(mm)約840繰り返し・詰め替え対応
ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463 日東工器ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463日東工器
389税込428
1個
当日出荷
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
抜けにくいコンセントキャップ 6個入 鍵2個付 オーム電機抜けにくいコンセントキャップ 6個入 鍵2個付オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ 使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます 取り外し用の鍵2個付き カラーはアイボリー
適合2Pコンセント材質難燃性PC樹脂ホワイト商品タイプキャップタイプ
ナット クリップ 6MM 92210-0933 Kawasakiナット クリップ 6MM 92210-0933Kawasaki(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF
横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サークリップ 6MM 90454GB2000 ホンダサークリップ 6MM 90454GB2000ホンダ(1件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
主な適合純正品番90603-044-000主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)DIO
(76882)F/グリルクリップ 62300ER下R/L ニッサン(76882)F/グリルクリップ 62300ER下R/Lニッサン(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
扉付電源タップ 電源タップ 6個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ ELPA扉付電源タップ 電源タップ 6個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグELPA
1,709税込1,880
1個
当日出荷
差込口にはほこりの侵入を防止し幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので安全です。 ボディにはABS樹脂、差込口・ボディ内部にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180°回転プラグ。
ホワイトコンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)2シャッターほこりシャッター付き
LANケーブルコネクタ保護キャップ 6個 エレコムLANケーブルコネクタ保護キャップ 6個エレコム
619税込681
1式(6個)
当日出荷
RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。 ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。
材質PVCブラック入数6個
ナット クリップ 6MM 90305GK8000 ホンダナット クリップ 6MM 90305GK8000ホンダ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番90305-GK8-000主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
キャップ 6カクナット 42312GFZ000 ホンダキャップ 6カクナット 42312GFZ000ホンダ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
主な適合純正品番42312-GFZ-000主な適合車種(ホンダ)GYRO X
延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム延長コード 電源タップ 6個口 2P スリム 雷ガード 木目調 間隔広々エレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
インテリアに馴染む木目調デザイン!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できるスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2多摩電子
5,198税込5,718
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P
ナット キャップ 6MM 94021062000S ホンダナット キャップ 6MM 94021062000Sホンダ(3件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
ナット キャップ 6MM 94021060000S ホンダナット キャップ 6MM 94021060000Sホンダ(1件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
アウターキャップ6mm(100個入) SHIMANO(シマノ)アウターキャップ6mm(100個入)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
100個入り業務用アウターキャップ
材質スティール内径(Φmm)5外径(Φmm)6アズワン品番64-9594-16
抜止形OAタップ6個コード無 アメリカン電機抜止形OAタップ6個コード無アメリカン電機
5,898税込6,488
1個
欠品中
コンセント個数6
関連キーワード
...