カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 農業機械(21)
  • 切削工具(10)
  • 厨房用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 事務用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 介護用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-26」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8224材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器関係部品 富士電機

    電磁開閉器関係部品

    富士電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • ダヴィンチ リフィル ポケットサイズ 徳用ノート(5.0mm罫) レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル ポケットサイズ 徳用ノート(5.0mm罫)

    レイメイ藤井
    350税込385
    1冊(100枚)
    当日出荷
    薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。5.0mm罫の100枚入り徳用ノートホワイト。
    幅(mm)76高さ(mm)126奥行(mm)6
  • テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    テーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 TPR

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • システム手帳キーワード ポケットサイズ用リフィル ファスナー付ホルダー レイメイ藤井

    システム手帳キーワード ポケットサイズ用リフィル ファスナー付ホルダー

    レイメイ藤井
    289税込318
    1冊
    当日出荷
    小物を入れいるのに便利。ファスナー付
    用途システム手帳用リフィル材質オレフィン系サイズポケットサイズ寸法(横×縦)(mm)80×128
  • サークルレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サークルレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
    仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質ABS樹脂
  • ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
    用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)蛍光イエローサイズM+LコードNRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB
  • プライヤーレンチ WIZ'A

    プライヤーレンチ

    WIZ'A
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途ボルト・ナットを回す際に仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】平形シルバー/ブラック質量(g)465使用範囲(mm)50(2.5刻み)頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×65×19
  • ダヴィンチ リフィル ポケットサイズ 徳用ノート(無地)クリーム レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル ポケットサイズ 徳用ノート(無地)クリーム

    レイメイ藤井
    350税込385
    1冊(100枚)
    当日出荷
    薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。多目的に使える無地タイプの100枚入り徳用ノートホワイト。
    幅(mm)76高さ(mm)126奥行(mm)6
  • SPRシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    SPRシールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    4,698税込5,168
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
  • リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPTPR

    EIKO(栄工舎)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
  • ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOS

    ルミリオン 高演色クリップデスクライト

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
    付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)275電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0クリップ取付幅(mm)20~40光束(Lm)最大320明るさ(Lm)320グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 2026年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ レイメイ藤井

    2026年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ

    レイメイ藤井
    350税込385
    1冊
    当日出荷
    ・高透明P.Pシート製 下敷として使える2年カレンダーです。
    仕様日付期間:2026年~2027年タイプ下敷カレンダー寸法(幅W×高さH)(mm)76×131穴数6ページ数1ページ(1枚)
  • 缶切り アークランドサカモト

    缶切り

    アークランドサカモト
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • ざる アークランズ

    ざる

    アークランズ
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    用途調理、野菜の水切り等に仕様サビにくいステンレス製材質本体:18-8ステンレスシルバー
  • なんつね ミートテンダライザー ジャカードミニ アークランドサカモト

    なんつね ミートテンダライザー ジャカードミニ

    アークランドサカモト
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    お肉を柔らかく、美味しくします。お肉の調理時間を短縮し、収縮差も減少します。
    用途お肉料理の下ごしらえに使用方法カバーをはずします。ジャガードの本体を握り、まな板上の肉にあてがい、刃先が肉底部にまで軽く刺さるよう垂直に押します。硬い肉など、より多く刺し、肉全面に当たるように繰り返し必要に応じて両面を行います。刃数16本耐熱温度(℃)80使用後の手入方法刃先に注意しながら、お湯ですすぐか、軽くブラシなどで洗ってください。時々分解し洗浄してください。熱湯洗浄なたは煮沸はしないでください。洗浄後、アルコール類等に消毒されることをお薦めします。1枚刃仕様は、左右の5mmネジを取外し完全分解となります。
  • ステンレスボール 藤井器物製作所

    ステンレスボール

    藤井器物製作所
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    用途調理、お菓子作りに仕様耐食性があり衛生的、サビにくいステンレス製材質本体:18-8ステンレスシルバー
  • コーヒードリップ網 HONEY COOK

    コーヒードリップ網

    HONEY COOK
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    用途コーヒーのドリップに仕様中・粗挽き用、サビにくいステンレス製材質本体:ステンレスシルバー
  • 角フライヤー HONEY COOK

    角フライヤー

    HONEY COOK
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途揚げ物を揚げたり、天かすをすくい取る際に仕様引っ掛け穴付き材質18-8ステンレス鋼シルバー
  • 麺トング アルティス

    麺トング

    アルティス
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    用途パスタなど麺類をつかむ際に仕様先端部浮かし突起あり、引っ掛け穴付き、食洗機利用可材質66ナイロンマットブラック質量(g)55耐熱温度(℃)210寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×80×57
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアコンフィルター

    Roadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディジョックボード用交換ボード 酒井医療

    ディジョックボード用交換ボード

    酒井医療
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • CPR支持脚 フクビ化学

    CPR支持脚

    フクビ化学
    69,980税込76,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
    仕様25mmゴム座付
  • 0.15 鋼線プレスホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.15 鋼線プレスホイールブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15
  • PPロープ EA628PRシリーズ エスコ

    PPロープ EA628PRシリーズ

    エスコ
    760税込836
    1本
    翌日出荷
    。色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
    仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち
  • [EA818PR-25用] フィルター エスコ

    [EA818PR-25用] フィルター

    エスコ
    1,830税込2,013
    1袋(3枚)
    翌日出荷
    [EA818PR-25用]フィルター
    仕様●入数:3枚
  • ディジョックボードセット 酒井医療

    ディジョックボードセット

    酒井医療
    259,800税込285,780
    1式
    3日以内出荷
    外部環境の変化に即座に対応できる下肢機能の回復・強化に。 関節構成体や固有受容器の働きが低下し、神経-運動器の協調に障がいをきたした時の協調性の改善に、非常に優れた効果を発揮します。 スポーツ選手のウォーミングアップ・トレーニングにも威力を発揮します。
    セット内容ボード(丸・角)×各1、ピラミッドマット(丸・角)×各1、ボス(大)×4、ボス(中)×4、ボス(小)×4、ボス船底(大)×1、ボス船底(小)×1、キャスター(大・小)×各4、ゴムマット×1質量(kg)約15
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 手動用空冷フレキシブルトーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)

    手動用空冷フレキシブルトーチボディ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
  • プレッピーテープ 日本紐釦貿易

    プレッピーテープ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(5m)ほか
    4日以内出荷
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
  • 超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR26シリーズ 岡崎精工

    超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR26シリーズ

    岡崎精工
    45,980税込50,578
    1本
    6日以内出荷
    先ムクタイプ。粗刃、仕上刃2段仕上げ
  • ツーリングシステム イスカル

    ツーリングシステム

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • OPPO Reno15 A / ハイブリッドケース 2H / クリア レイ・アウト

    OPPO Reno15 A / ハイブリッドケース 2H / クリア

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    黄ばみにくいポリカーボネート素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が2Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。透明感と耐衝撃性を兼ね備えたハイブリッドケース。カメラまわりまでしっかり保護
    材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネートクリア対応機種OPPO Reno15 A
  • OPPO Reno15 A / ガラスフィルム マルチケースフィット 高透明 指紋認証対応 レイ・アウト

    OPPO Reno15 A / ガラスフィルム マルチケースフィット 高透明 指紋認証対応

    レイ・アウト
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。どんなケースにもフィットする。画面が綺麗に見える
    材質ガラス、シリコン糊対応機種OPPO Reno15 A