カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 農業機械(15)
- 切削工具(9)
- 厨房用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 事務用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 介護用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(22)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- EIKO(栄工舎)(6)
- レイ・アウト(5)
- レイメイ藤井(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- アークランドサカモト(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- 酒井医療(2)
- HONEY COOK(2)
- イスカル(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 扶桑精機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- GENTOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pr-26」の検索結果

ラジオペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8224材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ダヴィンチ リフィル ポケットサイズ 徳用ノート(5.0mm罫)
レイメイ藤井¥350税込¥3851冊(100枚)当日出荷薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。5.0mm罫の100枚入り徳用ノートホワイト。幅(mm)76高さ(mm)126奥行(mm)6
システム手帳キーワード ポケットサイズ用リフィル ファスナー付ホルダー
レイメイ藤井¥289税込¥3181冊当日出荷小物を入れいるのに便利。ファスナー付用途システム手帳用リフィル材質オレフィン系サイズポケットサイズ寸法(横×縦)(mm)80×128
ショートテーパ-ピンリーマ
EIKO(栄工舎)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
フィルター騒音吸収 耳栓
CRESCENDO¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)色蛍光イエローサイズM+Lコード無NRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB
プライヤーレンチ
WIZ'A¥3,298税込¥3,6281個当日出荷用途ボルト・ナットを回す際に仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】平形色シルバー/ブラック質量(g)465使用範囲(mm)50(2.5刻み)頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×65×19
ダヴィンチ リフィル ポケットサイズ 徳用ノート(無地)クリーム
レイメイ藤井¥350税込¥3851冊(100枚)当日出荷薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。多目的に使える無地タイプの100枚入り徳用ノートホワイト。幅(mm)76高さ(mm)126奥行(mm)6
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
ルミリオン 高演色クリップデスクライト
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)275電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0クリップ取付幅(mm)20~40光束(Lm)最大320明るさ(Lm)320グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
2026年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ
レイメイ藤井¥350税込¥3851冊当日出荷・高透明P.Pシート製 下敷として使える2年カレンダーです。仕様日付期間:2026年~2027年タイプ下敷カレンダー寸法(幅W×高さH)(mm)76×131穴数6ページ数1ページ(1枚)
なんつね ミートテンダライザー ジャカードミニ
アークランドサカモト¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷お肉を柔らかく、美味しくします。お肉の調理時間を短縮し、収縮差も減少します。用途お肉料理の下ごしらえに使用方法カバーをはずします。ジャガードの本体を握り、まな板上の肉にあてがい、刃先が肉底部にまで軽く刺さるよう垂直に押します。硬い肉など、より多く刺し、肉全面に当たるように繰り返し必要に応じて両面を行います。刃数16本耐熱温度(℃)80使用後の手入方法刃先に注意しながら、お湯ですすぐか、軽くブラシなどで洗ってください。時々分解し洗浄してください。熱湯洗浄なたは煮沸はしないでください。洗浄後、アルコール類等に消毒されることをお薦めします。1枚刃仕様は、左右の5mmネジを取外し完全分解となります。
麺トング
アルティス¥479税込¥5271個翌々日出荷用途パスタなど麺類をつかむ際に仕様先端部浮かし突起あり、引っ掛け穴付き、食洗機利用可材質66ナイロン色マットブラック質量(g)55耐熱温度(℃)210寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×80×57
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
CPR支持脚
フクビ化学¥69,980税込¥76,9781箱(50個)3日以内出荷遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け仕様25mmゴム座付
0.15 鋼線プレスホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,798税込¥1,9781枚7日以内出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15
ディジョックボードセット
酒井医療¥259,800税込¥285,7801式3日以内出荷外部環境の変化に即座に対応できる下肢機能の回復・強化に。 関節構成体や固有受容器の働きが低下し、神経-運動器の協調に障がいをきたした時の協調性の改善に、非常に優れた効果を発揮します。 スポーツ選手のウォーミングアップ・トレーニングにも威力を発揮します。セット内容ボード(丸・角)×各1、ピラミッドマット(丸・角)×各1、ボス(大)×4、ボス(中)×4、ボス(小)×4、ボス船底(大)×1、ボス船底(小)×1、キャスター(大・小)×各4、ゴムマット×1質量(kg)約15
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷から9日以内出荷座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
OPPO Reno15 A / ハイブリッドケース 2H / クリア
レイ・アウト¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷黄ばみにくいポリカーボネート素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が2Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。透明感と耐衝撃性を兼ね備えたハイブリッドケース。カメラまわりまでしっかり保護材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート色クリア対応機種OPPO Reno15 A
OPPO Reno15 A / ガラスフィルム マルチケースフィット 高透明 指紋認証対応
レイ・アウト¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。どんなケースにもフィットする。画面が綺麗に見える材質ガラス、シリコン糊対応機種OPPO Reno15 A
OPPO Reno15 A / 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ダークネイビー
レイ・アウト¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷衝撃に強く、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。内側には衝撃をやわらげるTPU素材を採用。カード収納・スタンド機能・マグネット開閉付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。衝撃に強く、毎日使いやすい。カードもたっぷり入る収納力材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット色ダークネイビー対応機種OPPO Reno15 A
OPPO Reno15 A / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き 高透明 指紋認証対応
レイ・アウト¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ガラスフィルムを正確に貼り付けられる、専用のキット付き。付属のクロス類で画面をきれいにしたら、端末の上からキットをかぶせ、引き抜きシートを引くだけ。誰でも簡単に、きれいに貼り付けられます。貼り直しのリスクを減らし、気泡やズレを防いで、失敗なく仕上げられるのも安心ポイント。ガラスは表面硬度10Hの光沢仕様で、画面の美しさと操作性もそのまま楽しめます。誰でも安心して貼れる、専用キット付き。画面が綺麗に見える材質ガラス、シリコン糊対応機種OPPO Reno15 A
OPPO Reno15 A / 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ブラック/レッド
レイ・アウト¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷衝撃に強く、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。内側には衝撃をやわらげるTPU素材を採用。カード収納・スタンド機能・マグネット開閉付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。衝撃に強く、毎日使いやすい。カードもたっぷり入る収納力材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット色ブラック/レッド対応機種OPPO Reno15 A
タイヤ(ハイラグ)26X10.00-12 6PR
BIGM(丸山製作所)¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷規格26X10.00-12-6PR部品名称タイヤ(ハイラグ)26X10.00-12 6PR図解NoSSA-α1000S リヤアクスル部品_No.57、SSA-α1000ST リヤアクスル部品_No.57