軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途保護、緩衝用
材質エチレンプロピレンゴム
長さ(m)5
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)120℃以上
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮比2:1
立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別ズボン
コーティングPTFEコーティング無塵衣
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き
PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。
止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして
材質黄銅
取付ねじG1/2
適合管径給水管:12.7用
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1セット
¥569
税込¥626
翌日出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
種別リサイクル
エコマーク認定認定
適合機種メーカーCanon
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 066
BCI-351+350/6MP互換リサイクルインクカートリッジ(顔料ブラック、染料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー)の普通容量お買い得6色パック。ベーシック機から複合機、A3対応モデル、ハイエンドモデルまで多様な機種に対応しているシリーズですので幅広いお客様のご要望にお応えできる製品となっております。「インク残量表示」に対応、接続率約98%を達成した信頼のサポートにより安心してお使いいただけます。
適合機種メーカーCanon
色ブラック×2、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー
適合MG7530(BK/WH/OR/BW/F)/MG7130(BK/WH/RD/GL/F)/MG6730(BK/WH)/MG6530/MG6330(BK/WH/PR/BL/GR)/iP8730(BCI-350+351B/C/M/Y/GYの6色セット)
エコマーク認定認定
メーカー純正品番BCI-351+350/6MP
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 066
1パック(6個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
チューブ内径(Φmm)32
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)63
種別部品
チューブ内径(Φmm)40
種別部品
チューブ内径(Φmm)25
種別部品
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
チューブ内径(Φmm)20
種別部品
チューブ内径(Φmm)80
種別部品
関連キーワード