2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回 材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイププッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電流(A)2 適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲85以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)8以下 材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

適合メーカーHONDA 主な適合純正品番22200-PR4-S00・22200-PK1-020・22200-PRC-003・22200-P13-020・22200-P13-000・22200-P30-000・22200-PK1-M00・22200-P72-005・22200-P13-010・22200-P3F-005・22200-P3F-035・22200-P72-015・22200-P3F-015・22200-P3F-025・22200-P30-010・22200-P13-005・22200-PCD-005・22200-PK1-M01・222
1個
9,598 税込10,558
91日以内出荷

関連キーワード