92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
128,800 税込141,680
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
159,800 税込175,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で、シャフト部分の長さ調節が可能。
取付サイズJIS5K65A 羽寸法(mm)W-1(80×80)
1個
128,800 税込141,680
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ標準タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
89,980 税込98,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
7,988 税込8,787
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
169,800 税込186,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
79,980 税込87,978
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
139,800 税込153,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
159,800 税込175,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
99,900 税込109,890
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
7,988 税込8,787
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
129,000 税込141,900
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
179,800 税込197,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ標準タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
96,980 税込106,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
139,800 税込153,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。 材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム 取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ) 寸法L(mm)150 消費電力(W)2.5 回転数(min-1[r.p.m])1 保護等級IP65 羽寸法(mm)W-1(80×80) 出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷) 最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55 使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
1台
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番393-2923 高さ(mm)985 奥行(mm)430 間口(mm)900 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

仕様組立式(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個 トラスコ品番393-2931 材質スチール 質量(kg)16.5 高さ(mm)985 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数6 最大積載量(kg)80 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2958 材質ライトビン:樹脂 質量(kg)22.3 高さ(mm)985 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数6 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 コンテナK-20 B・R各8個 Y・YG各4個 組立時間1人30分
1セット
71,980 税込79,178
当日出荷

ライトビンはスチール製幅197mmのK-20Hが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2974 材質ライトビン:スチール 質量(kg)26.1 高さ(mm)985 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数6 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 コンテナK-20H 24個 組立時間1人30分
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷

ライトビンは幅100mmのK-10タイプが取り付けてあります。ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番393-2940 材質ライトビン:樹脂 質量(kg)23.2 高さ(mm)985 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数6 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 コンテナK-10 B・R各16個 Y・YG各8個 組立時間1人30分
1セット
71,980 税込79,178
当日出荷

1本(970mm)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2982 材質ポケットケース:樹脂 質量(kg)30.9 高さ(mm)985 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数6 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 ポケット数48 組立時間1人30分
1セット
139,800 税込153,780
当日出荷

ライトビンはスチール製幅100mmのK-10Hが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2966 材質ライトビン:スチール 質量(kg)26.1 高さ(mm)985 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数6 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 コンテナK-10H 48個 組立時間1人30分
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷

ハンドビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
仕様組立式 付属品K-20 B・R・Y・YG各4個 フタ付 トラスコ品番393-3202 材質(本体)スチール(ライトビン)樹脂 質量(kg)19.2 高さ(mm)985 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数4 最大積載量(kg)80
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

粉粒体専用のスタンダードタイプ。目視で動作状況の確認が可能。
仕様2枚フランジ式/屋内仕様 寸法L(mm)170 羽寸法(mm)W-1(80×80) 取付サイズJIS5K65A
1個
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ PRL
RoHS
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80) タイプ吊り下げタイプ 寸法L(mm)L-292 取付サイズG2
1台
96,980 税込106,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ 取付サイズM30P2
1台
96,980 税込106,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス
パワーローラー専用のインバータボックスです。
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80) タイプ吊り下げタイプ 寸法L(mm)L-292 取付サイズG2
1台
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)