カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「profibus」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-4402用PROFIBUSインターフェイス A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402用PROFIBUSインターフェイスA&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
AD-4402用PROFIBUSインターフェイス
適合機種AD-4402(D)
PROFIBUS-DP通信カード 富士電機PROFIBUS-DP通信カード富士電機
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
電源3相 200V
インバータオプション  PROFIBUS DP通信オプション 東芝シュネデール・インバータインバータオプション PROFIBUS DP通信オプション東芝シュネデール・インバータ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
PROFIBUS-DPマスタブロック 三菱電機PROFIBUS-DPマスタブロック三菱電機
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
寸法(mm)90×43×87タイプ(モジュール)Master PROFIBUS/DP Communications Module電圧(V)DC24シリーズFX3Uシリーズ入出力点数(点)8
アンプ一体コントローラ(DeviceNet用 IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ) omron(オムロン)アンプ一体コントローラ(DeviceNet用 IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ)omron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
質量(g)約150外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)保護構造IP20(IEC60529規格)消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)出力電圧(V)-入力電圧(V)-材質(ケース)PC+ABS樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)入力インピーダンス(Ω)-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様-出力仕様-耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)-アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)ネットワークタイプPROFIBUS DP-V0対応耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
PROFIBUS DPスレーブ/MPIユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PROFIBUS DPスレーブ/MPIユニットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
PROFIBUS-DPマスタユニット omron(オムロン)PROFIBUS-DPマスタユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様Omron SmartSlice PLC Modules長さ(mm)31幅(mm)90シリーズ(メーカー)CJ1Wシリーズ深さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック Profibus DPコネクタ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック Profibus DPコネクタシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Profibus DPコネクタ●併用可能製品:TeSys Uシリーズ●シリーズ:LU9A●接続ケーブル. 品番 ; 493-9261 493-9261 のスプリッタボックス(LU9 G02)又は品番 ; 493-9104 493-9104 並列配線モジュール(LUF C00)とPLC I/Oモジュールの間の接続に使用RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカードボッシュ・レックスロス
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 接続が容易/省スペース、優れた互換性/最大 127 スレーブ
用途PROFIBUS DP アダプタ
アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ) omron(オムロン)アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ)omron(オムロン)
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
質量(g)約150外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)保護構造IP20(IEC60529規格)消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)材質(ケース)PC+ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)入力インピーダンス(Ω)-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様-耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)-アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)ネットワークタイプDevice Net対応耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
産業用PROFIBUS-ファイバコンバータ MOXA産業用PROFIBUS-ファイバコンバータMOXA
95,980税込105,578
1個
62日以内出荷
冗長ファイバリング対応産業用PROFIBUS-ファイバコンバータ MOXA冗長ファイバリング対応産業用PROFIBUS-ファイバコンバータMOXA
149,800税込164,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
1ポートModbus RTU/ASCII - PROFIBUSスレーブゲートウェイ MOXA1ポートModbus RTU/ASCII - PROFIBUSスレーブゲートウェイMOXA
109,800税込120,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カードボッシュ・レックスロス
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolverボッシュ・レックスロス
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ電源電圧(V)5 rms電源周波数(Hz)10電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms周波数(kHz)入力信号:10コネクタタイプDB9 (メス)仕様変形率:0.35~0.55
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カードボッシュ・レックスロス
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するために、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(9 点)、AI(3 点)、AO(2 点)、OC(2 点)、リレー出力(2 点)。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカードボッシュ・レックスロス
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 短い応答時間/低コスト、高性能、耐ノイズ/終端抵抗を内蔵
用途CANopen アダプタ
インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカードボッシュ・レックスロス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途マルチリレーカードは、プログラム可能なリレー出力を 4点提供し、特にポンプ及びファン制御、駆動状態監視または給水用途で使用される。 マルチリレーカード及び I/O 拡張カードを組み合わせることで、同時に最大 6 点のリレーを利用でき、配線コスト及び設置スペースを節約できる。
DALIマルチマスタ ワゴジャパンDALIマルチマスタワゴジャパン
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
8チャンネル式デジタル出力 ワゴジャパン8チャンネル式デジタル出力ワゴジャパン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
8チャンネル式デジタル入力 ワゴジャパン8チャンネル式デジタル入力ワゴジャパン
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
8チャンネル式アナログ入力 ワゴジャパン8チャンネル式アナログ入力ワゴジャパン
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
8チャンネル デジタル出力 ワゴジャパン8チャンネル デジタル出力ワゴジャパン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
4チャンネル式アナログ出力 ワゴジャパン4チャンネル式アナログ出力ワゴジャパン
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
フィールドバスカプラ ワゴジャパンフィールドバスカプラワゴジャパン
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
I/Oシステム ワゴジャパンI/Oシステムワゴジャパン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
2チャンネル デジタル出力 ワゴジャパン2チャンネル デジタル出力ワゴジャパン
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相200V)ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカードボッシュ・レックスロス
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTLボッシュ・レックスロス
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。 幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。 オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。 エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応 他の拡張カードと同様に取り付ける。
用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード質量(kg)0.13通信規格未定義
インバータ内蔵オプション FR-A800 三菱電機インバータ内蔵オプション FR-A800三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
適合本体FR-A800
シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクトシリアル通信用リピータフエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
82日以内出荷
Profibus用
型番2708863RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相400V)ボッシュ・レックスロス
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタフエニックス・コンタクト
9,398税込10,338
1個
当日出荷から33日以内出荷
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機(2件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
Microsyst デジタルパネルメータ 7セグメントLED MIPANシリーズ microSYSTMicrosyst デジタルパネルメータ 7セグメントLED MIPANシリーズmicroSYST
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様特性測定:Profinet 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLED 、 桁の数:6 、 桁の高さ:13 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 MIPAN数値データディスプレイ. 産業用制御システム向けパネル取り付け型数値LEDデータディスプレイです。 頑丈なメタルケース入りで、IP65のフロントパネルで保護されています。 Profibus-DP、Profinet IO又はRS-485 / RS-232シリアルデータインターフェイスから選択できます。. コンパクトな96 x 24 mmパネル取り付け型数値ユニット RS-232 / 485シリアルデータ、Profinet IO、Profibus-DPインターフェイスの各タイプから選択可能 見やすい6桁、13 mmの赤色LEDディスプレイ PLC及びIPCベースの制御システムのスレーブディスプレイとして最適 頑丈な金属ケース IP65等級のフロントパネル(ガスケット付) 24 V dc電源 セルフテスト機能
インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ日立産機システム
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
Phoenix Contact D-subコネクタキット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-subコネクタキットフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズPLUSCONRoHS指令(10物質対応)対応
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
"profibus" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷