カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「prolab」の検索結果

ディーゼル燃料添加剤 ティー・シー・シー・ゼロ・セブン
プロラボ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷・再生燃料の間隔を50%或いはそれ以上に延長してDPFの寿命を延長します。・燃焼エネルギーを機械エネルギーに変えるので馬力、トルク、燃費が向上します。・インジェクター、シリンダー上部、燃料ポンプの摩耗を減少します。用途・100ml入り1本でディーゼル燃料200Lに使用できます。・燃料補給3~5回に1回の割合で、200Lに対して100ml入り1本の混合比で添加してください。容量(mL)100
ディーゼル燃料添加剤 ディービーエフフォー DBF-4
プロラボ¥3,598税込¥3,9581個(100mL)当日出荷エンジン内部に付着したカーボンや、スラッジを洗浄する効果と、燃料ポンプ、インジェクターの汚れや目詰まりを除去するディーゼル燃料添加剤です。高い洗浄力で燃焼室をクリーンに保ち燃焼効率を向上します。用途ディーゼルエンジンの構造と石油燃料の性質上、避けることができない黒煙や微小粒子物質、またエンジンの振動と騒音、これらの原因になる燃料ムラを防ぐ軽油燃料用添加剤です。・DBF-4はわずか0.05%を軽油に添加するだけでSTOP&GOの集配車が抱えるトラブルを未然に防ぐ高性能添加剤です。・添加前の黒煙、オパシ測定値を添加後は30~50%に改善します。・添加前の噴射補正幅を添加後は1/3~1/2に改善します・燃料タンク内の水分を分散して排出します・冷凍車の燃費を3%~8%向上します・使用条件が厳しい車ほど具体的な効果が現れます。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用
呉工業(クレ)(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(236mL)当日出荷5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。成分特殊洗浄剤、石油系溶剤寸法(mm)192×76×41質量(g)257適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し(10件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(500mL)当日出荷トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用
呉工業(クレ)(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(236mL)当日出荷燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。 使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。 始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。使用方法軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
アンチスモークディーゼル
PITWORK(日産)(28件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(450mL)当日出荷他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
フュエルシステム ディーゼルトリートメント
呉工業(クレ)(27件のレビュー)¥599税込¥6591本(236mL)当日出荷燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。 排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。 燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント
呉工業(クレ)(14件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(236mL)当日出荷D-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒鉛防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。 燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。 燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。 水抜き効果も高めました。用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(500mL)当日出荷ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%
VISHAY¥529税込¥5821袋(25個)3日以内出荷仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
DPFクリーナー 18L DAIMARU
大丸テクノ¥31,980税込¥35,1781個(18L)当日出荷付属品凝集剤1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
スーパーディーゼルクリーナー
青木科学研究所(3件のレビュー)¥8,990~税込¥9,889~1本(500mL)ほか5日以内出荷DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。 又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。 燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。 尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
強力インジェクタクリーナー
大丸テクノ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個(400mL)当日出荷強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
PLUS 91
PLUS 91(40件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(160mL)ほか当日出荷オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。用途オイル漏れ防止・補修使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。使用温度範囲(℃)-25~188使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り適合車ガソリン・ディーゼル車主成分リキロン樹脂(PTFE)粒径(μm)(リキロン)3含有量(%)(リキロン)40w/w外観緑色・オイル状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類動摩擦係数0.016~0.020危険物の性状非水溶性
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【HP ヒューレッドパッカード】。HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)。HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)。HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)。HP LaserJet Pro 4003dw。HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)。HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)。HP LaserJet Pro MFP 4103fdw。HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)。HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)。HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)。HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)。HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)。HP Deskjet 1050。HP DeskJet 1112。HP Deskjet 3070A。HP Deskjet 3520。HP DeskJet 3634。HP DeskJet D4160。HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)。HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)。HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)。HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)。HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)。HP Officejet 4630。HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)。HP Officejet 5740 (B9S78A)。HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)。HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)。HP Officejet 6310。HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)。HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)。HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)。HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)。HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)。HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)。HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)。HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)。HP OfficeJet 7610。HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)。HP Officejet H470。HP Officejet J6480 All-in-One。HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)。HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)。HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8028。HP Officejet Pro 8100(CM752A)。HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)。HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)。HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)。HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)。HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)。HP Officejet Pro K5400dn。HP Officejet Pro K5400dtn。HP Officejet Pro K8600dn。HP Officejet Pro L7590。HP Officejet Pro X451dw (CN463A)。HP Officejet Pro X551dw (CV037A)。HP Officejet Pro X576dw (CN598A)。HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)。HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)。HP ENVY Inspire 7220。HP ENVY Inspire 7221。HP ENVY Inspire 7920。HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)。HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)。HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)。HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)。HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)。HP ENVY100 (CN517C#ABJ)。HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)。HP ENVY120。HP ENVY121。HP ENVY4500。HP ENVY4504 (A9T89A)。HP ENVY5530 (A9J40A)。HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)。HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)。HP Smart Tank 5106。HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)。HP Smart Tank 6006。HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )。HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)。HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)。HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)。HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)。HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )。HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)。HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )。HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )。HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)。HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)。HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)。HP Photosmart 2710。HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)。HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)。HP Photosmart 5521。HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)。HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)。HP Photosmart 6521。HP Photosmart C4580 All-in-One。HP Photosmart C5380 All-in-One。HP Photosmart C8180 All-in-One。HP Photosmart D5460。HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)。HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)。HP Photosmart Pro B9180。HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black
READY GO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Int色ブラック