小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)33
質量(g)79
奥行(mm)93
仕切板(S-A1)4枚、(S-A3)1枚
仕切数(個)6
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)66
有効内寸法・高さ(mm)22
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1
長さ(mm)127
幅(mm)81.4
質量(g)450
奥行(mm)39.2
定格電力(W)120
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)5
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージUブラケット
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。
CH-0010、CH-0011 代替品
(※CH-1100/1200は販売終了しています)
付属品電源ケーブル付属(国内用)
定格出力DC12V/2.08A
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長(m)1.8
定格入力AC100~240V
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード