カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(10)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- グリーンライフ(1)
- シャープ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- ナベヤ(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- 廣杉計器(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- SCHMERSAL(1)
エコロジープロダクト
「ps-40s」の検索結果

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥439税込¥4831個当日出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥429税込¥4721個当日出荷から8日以内出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥439税込¥4831個当日出荷から8日以内出荷当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
ナベヤ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ Safety Sensor コード式
SCHMERSAL¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様アクチュエータのタイプ:コード式EN ISO13849-1、IEC60947-5-3、BG-GS-ET-14. BG、cULus. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1817 880-1817 には、スイッチング状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal BNS40S非接触安全スイッチ. BNS40Sはステンレススチール製の非接触安全スイッチです。食品産業及び飲料産業に適しています。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャには、腐食や洗剤に対する耐性があります。 IP69K保護等級のシール構造を備えたこのエンクロージャは、埃の蓄積を防ぐように設計されています。 さらに、非常に広範囲の温度範囲に対応すること、そしてクリーニングが簡単であることもその特長です。 スイッチング距離が長いため、スイッチを非強磁性カバーの背後に目立たないように取り付けることも可能です。 BNS 40Sは「衛生的設計」のすべての要件を満たすだけでなく、濡れた場所で使用することもできます。 付属のケーブルはFDA要件に準拠して選択されたもので、センサはUL及びECOLAB認定済みです。 アクチュエータは2つの側から作動可能なため、新しい磁気安全スイッチを取り付けることもできます。 必要に応じて、磁気ラッチをオプションとして使用することもできます。 BNS 40Sの取り付け寸法とスイッチ距離は、実績のあるBNS 33Sと同様です。 よってユーザーは、周辺構造を変更することなく、既存のBNS 33Sを、新しいステンレススチールセンサに交換することができます。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥539税込¥5931個4日以内出荷から33日以内出荷当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥3,598税込¥3,9581式当日出荷交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5
ELPA¥797税込¥8771個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50適合機種メーカー日立用
法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m
エレコム¥7,698税込¥8,4681台当日出荷。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球
三菱電機¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロスト質量(g)30タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.0定格寿命(時間)40000最大幅(mm)35大きさ40形電球形状小形電球[屋内用]定格入力電流(A)0.067ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)67グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
マルヤマ ソーチエン91PX-40EC
BIGM(丸山製作所)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 マルヤマ ソーチエン91PX-40EC_No.42、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.42